รถบรรทุกสามล้อ WESCO
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 261162 | ส้อมปรับได้ | 750 | - | 26.75 " | 3" | ฿4,788 | |
B | 261161 | จระเข้กริป | 750 | 33 " | 12 " | 16 " | ฿38,513 | |
C | 261163 | ยกแพลตฟอร์ม | 750 | - | 28.125 " | 21.25 " | ฿10,004 | |
B | 261160 | รถบรรทุกสามคัน | 750 ปอนด์ | 70.75 " | 1/4 "หญิง x 1/4" ชาย | 30 " | ฿108,749 | RFQ
|
รถบรรทุกสามคัน
รถบรรทุกสามคันของ Wesco ได้รับการออกแบบมาเพื่อการยกและขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักต่ำและงานหนักในคลังสินค้าโรงงานแปรรูปและท่าเทียบเรือ รถบรรทุกเหล่านี้มีความสามารถในการจัดการถังเหล็ก / โพลีเมอร์ / ไฟเบอร์ 35, 45 และ 85 gal และเข้ากันได้กับชุดยึดส้อมปรับได้ 261162 และชุดยึดแพลตฟอร์มแบบสลิปออน 261163 พวกเขามาพร้อมกับกว้านที่สั่งการด้วยตนเองพร้อมระบบเบรกอัตโนมัติสำหรับการยกและลดกลองและล้อยางแข็งขนาด 10 นิ้วสองล้อพร้อมระบบล็อคล้อและสัญญาณการเปิดใช้งานแป้นเหยียบ พวกเขายังนำเสนอกลไกการปรับก้านบังคับที่ใช้ก้านบังคับซึ่งช่วยให้สามารถวางแนวเชิงมุมได้แม้จะโหลดเต็มก็ตาม
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตู้น้ำแข็ง
- เครื่องมือพิเศษหม้อน้ำ
- Upblast Centrifugal Ventilators
- แว็กซ์และน้ำยาทำความสะอาด
- หุ้นมุมอลูมิเนียม
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- การกรองในห้องปฏิบัติการ
- ด้านล่างอุปกรณ์ยกตะขอ
- น้ำยาซีลเกลียวและปะเก็น
- วงกบประตูและบานประตู
- APPROVED VENDOR บล็อกรอก
- 3M Flap Disc เซรามิค Type 29
- HELICOIL ต๊าปปลั๊กขลุ่ยตรง 5H เมตริกหยาบ
- GENERAL PIPE CLEANERS ท่อระบายน้ำ Rooter Series น้ำยาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 5/16-24 Unf Lh
- Cementex USA ไขควงปากแบน
- DIGILOCK ล็อคแบบไม่ใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์
- EBM-PAPST แฟนแกน
- ANSELL 87-208 Alphatec ถุงมือกันสารเคมี สีชมพู
- NIBCO DWV Test Tee พร้อมปลั๊ก PVC