WESTWARD หัวต๊าปเกลียวเหล็กความเร็วสูงแบบไม่เคลือบผิว
สไตล์ | รุ่น | ประเภทด้าย | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5TWL1 | หยาบ | 2 | 2.375 " | 0.80mm | D4 | 0.194 " | M5 | 7 / 8 " | ฿508 | |
A | 5TWK8 | หยาบ | 2 | 1 15 / 16 " | 0.50mm | D3 | 0.141 " | M3 | 5 / 8 " | ฿583 | |
A | 5TWL0 | หยาบ | 2 | 2.125 " | 0.70mm | D4 | 0.168 " | M4 | 3 / 4 " | ฿524 | |
A | 5TWL3 | หยาบ | 2 | 2 23 / 32 " | 1.25mm | D5 | 0.318 " | M8 | 1.125 " | ฿608 | |
A | 5TWL4 | หยาบ | 3 | 2 15 / 16 " | 1.50mm | D6 | 0.381 " | M10 | 1.25 " | ฿621 | |
A | 5TWL5 | หยาบ | 3 | 3.375 " | 1.75mm | D6 | 0.367 " | M12 | 1 21 / 32 " | ฿1,364 | |
A | 5TWL7 | หยาบ | 3 | 3 13 / 16 " | 2.00mm | D7 | 0.48 " | M16 | 1 13 / 16 " | ฿1,970 | |
A | 5TWL2 | หยาบ | 2 | 2.5 " | 1.00mm | D5 | 0.255 " | M6 | 1" | ฿567 | |
A | 5TWD5 | UNC | 3 | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ฿525 | |
A | 5TWE3 | UNC | 3 | 4.25 " | 10 | H3 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | ฿2,523 | |
A | 5TWE1 | UNC | 3 | 3 13 / 16 " | 11 | H3 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | ฿2,069 | |
A | 5TWD3 | UNC | 2 | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ฿444 | |
A | 5TWC8 | UNC | 2 | 2.125 " | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | 3 / 4 " | ฿411 | |
A | 5TWD9 | UNC | 3 | 3.375 " | 13 | H3 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ฿868 | |
A | 5TWD1 | UNC | 2 | 2.5 " | 20 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ฿396 | |
A | 5TWC5 | UNC | 2 | 1.875 " | 40 | H2 | 0.141 " | #4 | 9 / 16 " | ฿466 | |
A | 5TWC9 | UNC | 2 | 2.375 " | 24 | H3 | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | ฿411 | |
A | 5TWD7 | UNC | 3 | 3.156 " | 14 | H3 | 0.323 " | 7 / 16 " | 1.437 " | ฿900 | |
A | 5TWC7 | UNC | 2 | 2" | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | 11 / 16 " | ฿411 | |
A | 5TWD2 | UNF | 2 | 2.5 " | 28 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ฿411 | |
A | 5TWE0 | UNF | 3 | 3.375 " | 20 | H3 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ฿1,067 | |
A | 5TWD0 | UNF | 2 | 2.375 " | 32 | H3 | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | ฿412 | |
A | 5TWE2 | UNF | 3 | 3 13 / 16 " | 18 | H3 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | ฿3,623 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Caster Sockets Bracket และ Floor Locks
- Quick-Disconnect Tube ฟิตติ้ง
- ไซโครมิเตอร์
- ที่วางแผ่นขัดมือ
- สายเบรค
- แล็บแวร์
- ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิก
- แม่แรงพาเลทและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- ประแจ
- WERA TOOLS คีย์ Hex Ball End
- T&S ก๊อกน้ำห้องครัวมือจับก้านโยก
- BRANSON ฝาปิดสำหรับใช้กับแกลลอน
- AME INTERNATIONAL บล็อกเปลเด็ก Super Stacker
- HOFFMAN ชุดปะเก็นแบบที่ 1
- VALLEY CRAFT รถเข็นกรงรายละเอียดต่ำ
- ACORN ENGINEERING น้ำพุ
- PARLEC ส่วนขยายที่น่าเบื่อ
- ENERPAC สายรัดซีรีส์ HP
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BMQ-D, ขนาด 824, ตัวลดเกียร์ตัวหนอน Ironman Narrow