WESTWARD ค้อนทุบกระจก
ค้อนเลื่อนแบบไม่มีประกายไฟทิศตะวันตกใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นหรือของเหลว ก๊าซ หรือไอระเหยที่ติดไฟได้ ค้อนเหล่านี้มีด้ามจับเหล็กสปริงขึ้นรูปด้วยยางเพื่อดูดซับแรงกระแทกและทนทานต่อการตีเกินโดยไม่แตกหรือหัก พวกเขามาไว...ด้วยโลหะผสมทองแดงเบริลเลียมกว้าง / หัวทองแดง ให้พื้นที่การตีสูงสุดในขณะที่สมดุลการเคลื่อนไหว ค้อนเหล่านี้มีสีด้ามจับสีส้มเทาและสีส้มดำเพื่อการระบุเครื่องมืออย่างรวดเร็วในบริเวณที่มีแสงน้อย อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | น้ำหนักหัว | เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | สีของมือจับ | ความกว้างหัว | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | จัดการออกแบบ | จัดการวัสดุ | หัวสี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24Z029 | 4 ปอนด์ | 1.875 " | Black | 1.875 " | 12 " | ทำลายไม่ได้ | ยางวัลคาไนซ์และเหล็กกล้า | สวัสดี Vis Orange | ฿7,787 | |
B | 23X844 | 5 ปอนด์ | 2" | สีส้ม / สีเทา | 2" | 34.5 " | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ | ไฟเบอร์กลาส | โดยธรรมชาติ | ฿14,606 | |
C | 24Z037 | 8 ปอนด์ | 2.25 " | Black | 2.25 " | 24 " | ทำลายไม่ได้ | ยางวัลคาไนซ์และเหล็กกล้า | สวัสดี Vis Orange | ฿16,479 | |
C | 24Z038 | 14 ปอนด์ | 2 11 / 16 " | Black | 2 11 / 16 " | 30 " | ทำลายไม่ได้ | ยางวัลคาไนซ์และเหล็กกล้า | สวัสดี Vis Orange | ฿28,760 |
ค้อนทุบกระจก
ค้อนที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟทางทิศตะวันตกได้รับการออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนเวดจ์และเสาเช่นเดียวกับงานรื้อถอนหนักในสถานที่ก่อสร้างเหมืองแร่และบริการช่วยเหลือจากอัคคีภัย ค้อนเหล่านี้มีด้ามจับเหล็กสปริงที่ทำจากยางเพื่อดูดซับแรงกระแทกและทนต่อการกระแทกโดยไม่แตกหรือแตกหัก คุณลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟทำให้หน่วยเหล่านี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการทำงานในไซต์ที่ไวไฟ เช่นโรงกลั่นน้ำมันหรือโรงก๊าซ ค้อนขนาดใหญ่เหล่านี้มาพร้อมกับโลหะผสมเบริลเลียม - ทองแดง / หัวทองแดงซึ่งให้พื้นที่ที่โดดเด่นสูงสุดในขณะที่ปรับสมดุลการเคลื่อนไหว เลือกใช้ค้อนขนาดใหญ่ที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟเหล่านี้มีให้เลือกหลายสีในด้ามจับสีส้มเทาและสีส้ม - ดำ Raptor Supplies.
กลไกการทำงาน
- เมื่อเหวี่ยงที่จับและกระแทกกับวัตถุ แรงกระแทกจะถูกส่งจากที่จับไปยังส่วนหัว ทำให้มีประโยชน์ในการทำให้คอนกรีตแตกหรือขึ้นรูปโลหะ
- ด้ามจับยาวช่วยเพิ่มแรงงัดและการควบคุม ในขณะที่หัวโลหะที่ไม่ใช่เหล็กช่วยป้องกันประกายไฟระหว่างการฟาด
คำถามที่พบบ่อย
การใช้ยางวัลคาไนซ์คืออะไร?
ยางวัลคาไนซ์มีคุณสมบัติดูดซับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม ในขณะที่ทนทานต่อแรงกระแทกสูงและการเสียดสีที่เกิดจากการกระแทกหัวค้อนกับพื้นผิวต่างๆ วัสดุที่ยืดหยุ่นช่วยเพิ่มความทนทานและทนทานต่อการสึกหรอและการฉีกขาดได้ดีเยี่ยมเมื่อใช้ร่วมกับเหล็กกล้า
ทำไมด้ามไฟเบอร์กลาสจึงถือว่าดีกว่าด้ามไม้?
ที่จับไฟเบอร์กลาสมีความแข็งแกร่งและอายุการเก็บรักษาที่สูงกว่าที่จับไม้มาตรฐาน อีกทั้งไม่ได้รับผลกระทบจากเชื้อรา ปลวก หรือเน่าแห้ง
ข้อดีของด้ามจับยางคืออะไร?
ที่จับมีที่จับแบบซี่ที่มีสันนูนหรือกระแทกขึ้นตามพื้นผิว สันเหล่านี้ให้การจับที่มั่นคงและสะดวกสบาย ช่วยให้จับค้อนได้ดีขึ้นในขณะที่ลดความเมื่อยล้าระหว่างการตอก
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องทำความร้อนแก๊ส
- มอเตอร์ปั๊มน้ำมัน
- กระบวย
- แหนบและคีมในห้องปฏิบัติการ
- ช่องว่างสีบรอนซ์แฟลตบาร์แผ่นและสต็อกแผ่น
- บ่อพักน้ำทิ้งและปั๊มน้ำเสีย
- ไขควงและ Nutdrivers
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและอุปกรณ์เสริม
- การทดสอบการเผาไหม้
- การเติมอากาศในบ่อ
- NORTON โช้คอัพประตูไฮดรอลิกสำหรับงานเบา
- TOUGH GUY ด้ามไม้
- WIHA TOOLS ชุดประแจปลายเปิดหุ้มฉนวน 8 ชิ้น
- POWER FIRST เคเบิ้ลไทร์ระดับกลาง
- 3M 3200 พีช เบิร์นนิช แพด
- STANLEY บานพับแม่แบบ
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ ไฮดรอลิก เพรสเชอร์ไลน์ ฟิลเตอร์, แก้ว, 25 ไมครอน, Buna Seal
- EATON FF1010 Series อะแดปเตอร์ตัวลด
- EATON กลไกมือจับเฟรมของ LG
- 80/20 ขายึดเข้ามุมด้านในซีรีส์ 15