WESTWARD 24Z037 ค้อนเลื่อนไม่เกิดประกายไฟ ทองแดง 8 ปอนด์ 24 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ค้อนทุบกระจก |
เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | 2.25 " |
สีของมือจับ | Black |
จัดการออกแบบ | ทำลายไม่ได้ |
จัดการวัสดุ | ยางวัลคาไนซ์และเหล็กกล้า |
หัวสี | สวัสดี Vis Orange |
ความยาวหัว | 6.437 " |
วัสดุหัว | ทองแดง |
น้ำหนักหัว | 8 ปอนด์ |
ความกว้างหัว | 2.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 24 " |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.26 |
รหัส HS | 8205200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | น้ำหนักหัว | เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | สีของมือจับ | ความกว้างหัว | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | จัดการออกแบบ | จัดการวัสดุ | หัวสี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23X844 | 5 ปอนด์ | 2" | สีส้ม / สีเทา | 2" | 34.5 " | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ | ไฟเบอร์กลาส | โดยธรรมชาติ | ฿16,191 | ||
24Z029 | 4 ปอนด์ | 1.875 " | Black | 1.875 " | 12 " | ทำลายไม่ได้ | ยางวัลคาไนซ์และเหล็กกล้า | สวัสดี Vis Orange | ฿7,787 | ||
24Z038 | 14 ปอนด์ | 2 11 / 16 " | Black | 2 11 / 16 " | 30 " | ทำลายไม่ได้ | ยางวัลคาไนซ์และเหล็กกล้า | สวัสดี Vis Orange | ฿28,760 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.