WIDIA GT21 ซีรีส์แตะประสิทธิภาพสูง
สไตล์ | รุ่น | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GT215007 | 2 | 2.75 " | 0.80mm | D7 | 6mm | M5 | 25 / 64 " | ฿4,253 | |
A | GT215008 | 3 | 3 9 / 64 " | 1.00mm | D8 | 6mm | M6 | 25 / 64 " | ฿959 | |
A | GT215010 | 3 | 3 15 / 16 " | 1.50mm | D10 | 10mm | M10 | 19 / 32 " | ฿5,617 | |
A | GT215009 | 3 | 3 35 / 64 " | 1.25mm | D9 | 8mm | M8 | 33 / 64 " | ฿2,107 | |
A | GT215011 | 3 | 4 21 / 64 " | 1.75mm | D11 | 9mm | M12 | 45 / 64 " | ฿5,926 | |
A | GT215012 | 4 | 4 21 / 64 " | 2.00mm | 6HX | 11mm | M14 | 25 / 32 " | ฿1,094 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เฟรมลูกกลิ้งทาสี
- เครื่องต๊าปเกลียวและเครื่องตัดท่อ
- ห่วงและอุปกรณ์เสริม
- เข็มขัด
- ตู้ดูดควันและขาตั้ง
- เชือกและอุปกรณ์เชือก
- โซลินอยด์วาล์วและคอยส์
- เครื่องมือยึด
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- เครื่องผสมสีเครื่องปั่นและอุปกรณ์เสริม
- WESCO Cobra รถบรรทุกมือเปิดประทุนอลูมิเนียม
- EDWARDS SIGNALING เปลี่ยนเลนส์
- SPEARS VALVES CPVC ทรูยูเนี่ยนอุตสาหกรรมแนวตั้ง 3 ทางเต็มพอร์ตบอลวาล์ว หัวจุก FKM
- SPEARS VALVES ข้อต่อฟิตติ้งท่อพีวีซี ลูกบ๊อกซ์
- EATON EHD ซีรีส์ สวิตช์ เคส แบบหล่อ, เฟรม F
- KEY-BAK สายคล้องคอ
- LINN GEAR เฟืองแบบเทเปอร์ล็อค 50 โซ่
- BALDOR / DODGE 2MA มัดสายพานตัว V เจาะแบบงานเบา
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRG สไตล์ BM-R ขนาด 821 เฟืองตัวหนอน Ironman
- VESTIL BS Series เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะสแตนเลส