WIDIA GT31 Series ต๊าปเกลียวขลุ่ย
สไตล์ | รุ่น | ความยาวของเกลียว | หมายเลขรายการ | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GT31 | 1.187 " | GT31 | 5 | 6 5 / 16 " | 3.00mm | 6HX | 18mm | M24 | ฿13,780 | |
A | GT31 | 1.375 " | GT31 | 5 | 9 27 / 32 " | 3.50mm | 6HX | 25mm | M33 | ฿44,512 | |
A | GT31 | 19 / 32 " | GT31 | 3 | 3 15 / 16 " | 1.50mm | D10 | 10mm | M10 | ฿3,835 | |
A | GT31 | 25 / 32 " | GT31 | 4 | 4 21 / 64 " | 2.00mm | 6HX | 11mm | M14 | ฿6,200 | |
A | GT31 | 25 / 64 " | GT41 | 4 | 3 9 / 64 " | 1.00mm | D8 | 6mm | M6 | ฿3,890 | |
A | GT31 | 25 / 64 " | GT31 | 3 | 3 9 / 64 " | 1.00mm | D8 | 6mm | M6 | ฿2,926 | |
A | GT31 | 25 / 64 " | GT41 | 3 | 2.75 " | 0.80mm | D7 | 6mm | M5 | ฿3,836 | |
A | GT31 | 33 / 64 " | GT31 | 3 | 3 35 / 64 " | 1.25mm | D9 | 8mm | M8 | ฿3,342 | |
A | GT31 | 33 / 64 " | GT41 | 4 | 3 35 / 64 " | 1.25mm | D9 | 8mm | M8 | ฿4,445 | |
A | GT31 | 45 / 64 " | GT31 | 4 | 4 21 / 64 " | 1.75mm | D11 | 9mm | M12 | ฿4,655 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผ่นกระดาษทราย
- ชุดหนีบ
- ถุงมือตรวจสอบและถุงมือซับ
- ตัวกระตุ้นเชิงกล
- อุปกรณ์ไม้เลื้อย
- กระดาษทราย
- พัดลมท่อและอุปกรณ์เสริม
- กระเบื้องฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อน
- สลักบานพับและบานพับ
- การทดสอบคอนกรีต
- PANDUIT ท่อเดินสายไฟผนังทึบ
- ARLINGTON INDUSTRIES ขั้วต่อสกรู One Piece
- SQUARE D MGN ซีรี่ส์เบรกเกอร์ขนาดเล็ก
- APOLLO VALVES โกลบวาล์ว ซีรีส์ 60B-700
- BALDOR MOTOR มอเตอร์ปั๊มคู่แบบปิด, ชนิด TCZ, ระบบกันหยดน้ำแบบเปิด, เฟสเดียว
- MARTIN SPROCKET 2517 บูชเทเปอร์
- FANTECH มอเตอร์ซีรีส์ MOT
- HUMBOLDT เครื่องมือความสม่ำเสมอของ Vicat
- TIMKEN ตลับลูกปืนความจุสูงสุด
- BALDOR / DODGE ยางแยก E50M ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์