การขึ้นรูปเกลียวความเร็วสูงของ WIDIA Steel-E, Bright Finish
สไตล์ | รุ่น | ความยาวของเกลียว | หมายเลขรายการ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ประเภทด้าย | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5902 | 1 / 2 " | 5902 | 2.375 " | UNF | 32 | H6 | 0.194 " | #10 | ฿814 | |
A | 5902 | 1 / 2 " | 5902 | 2.375 " | UNC | 24 | H4 | 0.194 " | #10 | ฿850 | |
A | 5912 | 1 / 2 " | 5912 | 2.375 " | หยาบ | 0.80mm | D7 | 0.194 " | M5 | ฿850 | |
A | 5900 | 1 / 2 " | 5900 | 2.375 " | UNF | 32 | H4 | 0.194 " | #10 | ฿882 | |
A | 5902 | 1 / 2 " | 5902 | 2.375 " | UNC | 24 | H6 | 0.194 " | #10 | ฿844 | |
A | 5900 | 1 / 2 " | 5900 | 2.375 " | UNC | 24 | H4 | 0.194 " | #10 | ฿858 | |
A | 5900 | 1 / 2 " | 5900 | 2.375 " | UNC | 24 | H4 | 0.194 " | #12 | ฿877 | |
A | 5900 | 1 / 2 " | 5900 | 2.375 " | UNF | 32 | H6 | 0.194 " | #10 | ฿844 | |
A | 5902 | 1 / 2 " | 5902 | 2.375 " | UNF | 32 | H4 | 0.194 " | #10 | ฿839 | |
A | 18223 | 1 / 2 " | 5902 | 2.375 " | UNC | 24 | H4 | 0.194 " | #12 | ฿795 | |
A | 5902 | 3 / 4 " | 5902 | 2 15 / 16 " | UNC | 16 | H7 | 0.381 " | 3 / 8 " | ฿1,058 | |
A | 5900 | 3 / 4 " | 5900 | 2 15 / 16 " | UNC | 16 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | ฿1,222 | |
A | 18264 | 3 / 4 " | 5910 | 2 15 / 16 " | หยาบ | 1.50mm | D10 | 0.381 " | M10 | ฿1,107 | |
A | 5900 | 3 / 8 " | 5900 | 2" | UNC | 32 | H5 | 0.141 " | #6 | ฿833 | |
A | 5900 | 3 / 8 " | 5900 | 2.125 " | UNC | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | ฿686 | |
A | 5900 | 3 / 8 " | 5900 | 2.125 " | UNC | 32 | H5 | 0.168 " | #8 | ฿845 | |
A | 5902 | 3 / 8 " | 5902 | 2" | UNC | 32 | H5 | 0.141 " | #6 | ฿808 | |
A | 5902 | 3 / 8 " | 5902 | 2.125 " | UNC | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | ฿837 | |
A | 5902 | 3 / 8 " | 5902 | 2.125 " | UNC | 32 | H5 | 0.168 " | #8 | ฿838 | |
A | 5900 | 3 / 8 " | 5900 | 2" | UNC | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | ฿858 | |
A | 5902 | 3 / 8 " | 5902 | 2" | UNC | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | ฿850 | |
A | 5900 | 5 / 8 " | 5900 | 2.5 " | UNF | 28 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | ฿904 | |
A | 5912 | 5 / 8 " | 5912 | 2.5 " | หยาบ | 1.00mm | D8 | 0.255 " | M6 | ฿888 | |
A | 18260 | 5 / 8 " | 5910 | 2.5 " | หยาบ | 1.00mm | D8 | 0.255 " | M6 | ฿823 | |
A | 5900 | 5 / 8 " | 5900 | 2.5 " | UNC | 20 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | ฿834 | |
A | 5902 | 5 / 8 " | 5902 | 2.5 " | UNF | 28 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | ฿846 | |
A | 5902 | 5 / 8 " | 5902 | 2.5 " | UNC | 20 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | ฿867 | |
A | 5902 | 5 / 8 " | 5902 | 2.5 " | UNC | 20 | H6 | 0.255 " | 1 / 4 " | ฿875 | |
A | 5900 | 5 / 8 " | 5900 | 2.5 " | UNC | 20 | H6 | 0.255 " | 1 / 4 " | ฿916 | |
A | 5900 | 5 / 8 " | 5900 | 2.5 " | UNF | 28 | H6 | 0.255 " | 1 / 4 " | ฿904 | |
A | 5912 | 11 / 16 " | 5912 | 2 23 / 32 " | หยาบ | 1.25mm | D9 | 0.318 " | M8 | ฿1,003 | |
A | 5902 | 11 / 16 " | 5902 | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H7 | 0.318 " | 5 / 16 " | ฿959 | |
A | 18262 | 11 / 16 " | 5910 | 2 23 / 32 " | หยาบ | 1.25mm | D9 | 0.318 " | M8 | ฿954 | |
A | 5902 | 11 / 16 " | 5902 | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | ฿953 | |
A | 5900 | 11 / 16 " | 5900 | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | ฿1,071 | |
A | 5900 | 11 / 16 " | 5900 | 2 23 / 32 " | UNF | 24 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | ฿974 | |
A | 5900 | 15 / 16 " | 5900 | 3.375 " | UNC | 13 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | ฿1,938 | |
A | 5902 | 15 / 16 " | 5902 | 3.375 " | UNC | 13 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | ฿1,951 | |
A | 5902 | 15 / 16 " | 5902 | 3.375 " | UNC | 13 | H7 | 0.367 " | 1 / 2 " | ฿1,951 | |
A | 5912 | 15 / 16 " | 5912 | 3.375 " | หยาบ | 1.75mm | D11 | 0.367 " | M12 | ฿1,900 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประแจขันน็อต
- รถบรรทุกกล่อง
- ยามผนังลูกบิดประตู
- องค์ประกอบฮีตเตอร์ท่อครีบ
- สายพานขับมีฮูดแกน Downblast Exhaust Ventilators
- อุปกรณ์ขัด
- ค้อนและเครื่องมือที่โดดเด่น
- อุปกรณ์วัด
- โซ่และเครื่องมือ
- คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ ไฮดรอลิก เพรสเชอร์ไลน์ ฟิลเตอร์, แก้ว, 25 ไมครอน, ไวตัน ซีล
- MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 60 ไมครอน, Cork Seal
- HOFFMAN สัมผัสเครื่องทำความร้อนที่ปลอดภัย
- SPEARS VALVES CPVC พรีเมี่ยมกระตุ้น True Union 2000 บอลวาล์วไฟฟ้าอุตสาหกรรม, หน้าแปลน, EPDM
- EATON D9 Series รีเลย์สำหรับใช้งานทั่วไป
- GREENLEE เชือกดึงสายเคเบิล
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกกัดเอ็นมิลรัศมีเหลี่ยมและมุม 4551 ซีรีส์
- NIBCO เสื้อยืดอนามัย DWV
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E26 ตัวลดความเร็วหนอน XDVD / ตัวลดความเร็วหนอนสองเท่า
- BROWNING มัด QD สำหรับสายพาน C 6 ร่อง