Widia 5902 | ต๊าปเกลียว #10-24unc Bright H6 | 13x292 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ดอกต๊าปเกลียวขึ้นรูป WIDIA 5902 # 10-24UNC Bright H6 | AA6GNB 13X292

WIDIA 5902 ดอกต๊าปเกลียว #10-24UNC Bright H6

In Stock
รายการ: AA6GNB รุ่น: 5902ข้ามอ้างอิง: 13X292

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿877 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการขึ้นรูปเกลียวแตะ
เสร็จสิ้นสดใส
หมายเลขรายการ5902
วัสดุเหล็กความเร็วสูง -E
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.375 "
ขว้าง24
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH6
ก้าน Dia0.194 "
ขนาด#10
แตะสไตล์bottoming
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1 / 2 "
ประเภทด้ายUNC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)0.91
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.45
รหัส HS8207403000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของเกลียวหมายเลขรายการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁประเภทด้ายขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaขนาดราคา
การขึ้นรูปเกลียว WIDIA 5912 M12x1.75 Bright | AA6GLQ 13X243 591215 / 16 "59123.375 "หยาบ1.75mmD110.367 "M12฿1,900
WIDIA 18264 การขึ้นรูปเกลียวแตะ M10x1.5 สว่าง | AA6GLR 13X244 182643 / 4 "59102 15 / 16 "หยาบ1.50mmD100.381 "M10฿1,107
การขึ้นรูปเกลียว WIDIA 18262 M8x1.25 Bright | AA6GLT 13X246 1826211 / 16 "59102 23 / 32 "หยาบ1.25mmD90.318 "M8฿954
การขึ้นรูปเกลียว WIDIA 5912 M8x1.25 Bright | AA6GLU 13X247 591211 / 16 "59122 23 / 32 "หยาบ1.25mmD90.318 "M8฿1,003
การขึ้นรูปเกลียว WIDIA 18260 Tap M6x1 Bright | AA6GLV 13X248 182605 / 8 "59102.5 "หยาบ1.00mmD80.255 "M6฿823
การขึ้นรูปเกลียวของ WIDIA 5912 Tap M6x1 Bright | AA6GLW 13X249 59125 / 8 "59122.5 "หยาบ1.00mmD80.255 "M6฿937
การขึ้นรูปเกลียว WIDIA 5912 M5x0.8 Bright | AA6GLX 13X251 59121 / 2 "59122.375 "หยาบ0.80mmD70.194 "M5฿896

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIDIA 5902 ดอกต๊าปเกลียว #10-24UNC Bright H6
฿877 / หน่วย