การแตะจุดเกลียวเหล็กความเร็วสูงของ WIDIA, TiCN Finish
สไตล์ | รุ่น | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19008 | 2 | 2 23 / 32 " | 1.25mm | D9 | 0.318 " | M8 | 1.125 " | ฿950 | |
A | 19004 | 2 | 2.375 " | 0.80mm | D7 | 0.194 " | M5 | 7 / 8 " | ฿824 | |
A | 19002 | 2 | 1 15 / 16 " | 0.50mm | D3 | 0.141 " | M3 | 5 / 8 " | ฿951 | |
A | 19005 | 2 | 2.5 " | 1.00mm | D8 | 0.255 " | M6 | 1" | ฿863 | |
A | 19003 | 2 | 2.125 " | 0.70mm | D6 | 0.168 " | M4 | 3 / 4 " | ฿865 | |
A | 19009 | 3 | 2 15 / 16 " | 1.50mm | D10 | 0.381 " | M10 | 1.25 " | ฿975 | |
A | 19010 | 3 | 3.375 " | 1.75mm | D11 | 0.367 " | M12 | 1 21 / 32 " | ฿2,043 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กล้องจุลทรรศน์ในห้องปฏิบัติการ
- หัวจับยางและตัวเติมลม
- การบีบอัดและดายสปริง
- เครื่องพันฟิล์มยืด
- ไฟงาน
- workwear
- ปะเก็น
- เครื่องมือยกยานยนต์
- กาวและซีเมนต์
- PASS AND SEYMOUR แผ่นผนังรองรับดูเพล็กซ์
- MAGLINER ทางลาด Posi-Step ซีรีส์ 2400
- VESTIL รีโมทคอนโทรลซีรีส์ RRC
- STANLEY กล่องหนีบ
- E JAMES & CO หุ้นสายยาง
- REMCO ฉากยึดผนังที่ถูกสุขลักษณะ โมดูลตะขอคู่
- SMC VALVES Mkb Series แคลมป์กระบอก
- BALDOR / DODGE GTM ตลับลูกปืนอะแดปเตอร์ GRIP TIGHT แบบหน้าแปลนสองเกลียว