Widia 19008 | ต๊าปเกลียว M8x1.25 Ticn | 12f118 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WIDIA 19008 จุดต่อเกลียว M8x1.25 Ticn | AA4CHX 12F118

WIDIA 19008 ดอกต๊าปเกลียว M8x1.25 ตร

In Stock
รายการ: AA4CHX รุ่น: 19008อ้างไขว้: 12F118

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,016 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะจุดเกลียว
เสร็จสิ้นTiCN
หมายเลขรายการ5351TC
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน2
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2 23 / 32 "
ขว้าง1.25mm
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามD9
ก้าน Dia0.318 "
ขนาดM8
แตะสไตล์ปลั๊ก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.125 "
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8207403000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaขนาดความยาวของเกลียวราคา
WIDIA 19010 ต๊าปเกลียวจุด M12x1.75 Ticn | AA4CHV 12F116 1901033.375 "1.75mmD110.367 "M121 21 / 32 "฿2,046
WIDIA 19009 ต๊าปเกลียวจุด M10x1.5 Ticn | AA4CHW 12F117 1900932 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M101.25 "฿1,005
WIDIA 19005 จุดเกลียวแตะ M6x1 Ticn | AA4CHY 12F119 1900522.5 "1.00mmD80.255 "M61"฿892
WIDIA 19004 แตะจุดเกลียว M5x0.8 Ticn | AA4CHZ 12F120 1900422.375 "0.80mmD70.194 "M57 / 8 "฿849
ดอกต๊าปเกลียว Widia 19003 M4 x 0.7 TiCN, 2 ฟัน, HSS | AA4CJA 12F121 1900322.125 "0.70mmD60.168 "M43 / 4 "฿894
WIDIA 19002 จุดต่อเกลียว M3x0.5 Ticn | AA4CJB 12F122 1900221 15 / 16 "0.50mmD30.141 "M35 / 8 "฿981

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIDIA 19008 ดอกต๊าปเกลียว M8x1.25 ตร
฿1,016 / หน่วย