WIEGMANN N12 ตู้ไฟฟ้าที่ครอบคลุม
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | แผงภายใน | ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | N12161206 | 6" | 16 " | 2W827 | 4.91 " | 12 " | ฿23,897 | |
B | N12161606 | 6" | 16 " | 31LA18 | 5.78 " | 16 " | ฿30,715 | |
C | N12242006 | 6" | 24 " | 6XC19 | 4.91 " | 20 " | ฿32,840 | |
B | N12202006 | 6" | 20 " | 3A922 | 5.78 " | 20 " | ฿28,746 | |
A | N12201606 | 6" | 20 " | 2W828 | 4.91 " | 16 " | ฿32,755 | |
A | N12242406 | 6" | 24 " | 2W829 | 4.91 " | 24 " | ฿45,352 | |
B | N12302008 | 8" | 30 " | 6C755 | 7.78 " | 20 " | ฿35,152 | |
A | N12201608 | 8" | 20 " | 2W828 | 6.91 " | 16 " | ฿33,122 | |
B | N12243008 | 8" | 24 " | 3A924 | 7.78 " | 30 " | ฿35,139 | |
B | N12363008 | 8" | 36 " | 3A933 | 7.78 " | 30 " | ฿45,513 | |
A | N12302408 | 8" | 30 " | 3A924 | 6.91 " | 24 " | ฿35,650 | |
B | N12161208 | 8" | 16 " | 2W827 | 7.78 " | 12 " | ฿21,419 | |
A | N12202008 | 8" | 20 " | 3A922 | 6.91 " | 20 " | ฿25,114 | |
A | N12242408 | 8" | 24 " | 2W829 | 6.91 " | 24 " | ฿29,079 | |
C | N12161608 | 8" | 16 " | 31LA18 | 6.91 " | 16 " | ฿32,985 | |
A | N12362408 | 8" | 36 " | 3A932 | 6.91 " | 24 " | ฿39,629 | |
A | N12241608 | 8" | 24 " | 6XC18 | 6.91 " | 16 " | ฿35,105 | |
A | N12362410 | 10 " | 36 " | 3A932 | 8.91 " | 24 " | ฿48,245 | |
B | N12201610 | 10 " | 20 " | 2W828 | 9.78 " | 16 " | ฿33,108 | |
B | N12242010 | 10 " | 24 " | 6XC19 | 9.78 " | 20 " | ฿36,505 | |
A | N12302410 | 10 " | 30 " | 3A924 | 8.91 " | 24 " | ฿37,162 | |
B | N12363612 | 12 " | 36 " | NP3636 | 11.78 " | 36 " | ฿76,796 | |
B | N12302412 | 12 " | 30 " | 3A924 | 11.78 " | 24 " | ฿39,517 | |
A | N12363012 | 12 " | 36 " | 3A933 | 10.91 " | 30 " | ฿62,180 | |
C | N12483612 | 12 " | 48 " | 2VB87 | 10.91 " | 36 " | ฿80,940 | |
B | N12242412 | 12 " | 24 " | 2W829 | 11.78 " | 24 " | ฿35,283 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถบรรทุกมือเอนกประสงค์
- รถเข็นในสวน
- พรมปูพื้น
- เครื่องวัดความขุ่น
- อุปกรณ์เสริมชั้นวางของ
- ใบพัดลมและใบพัด
- เครื่องมือถือ
- การเลือกสต็อกสินค้าและรถเข็นสินค้า
- อุปกรณ์การจัดส่ง
- สปริงส์
- BOSCH ชุดบิตแก้วและกระเบื้อง
- STA-KON ไนลอน, ชายตัดการเชื่อมต่อ
- BRADY ชุดหมายเลขบัตร
- JONARD เครื่องปอกสายไฟ
- GUARDAIR ชิ้นส่วนอะไหล่ MachineVac MV2000
- MERSEN FERRAZ ฟิวส์ PT 0.625kV ถึง 15.5kV
- WATTS G2 ซีรี่ส์ บอลวาล์วไร้สารตะกั่ว
- EDWARDS MFG เครื่องกดร้าน 110 ตัน
- TSUBAKI เฟืองโซ่ธรรมดา ระยะพิทช์ 3 นิ้ว
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืน DLH