WIEGMANN N12242006 ตู้สูง 24 นิ้ว x กว้าง 20 นิ้ว x ลึก 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรงขัง |
วัสดุพื้นฐาน | เมทัลลิ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 6" |
คุณสมบัติของฝาปิด | Hasp และ Staple สำหรับ Padlocking |
ประเภทฝาปิดตู้ | บานพับล็อคได้ |
เสร็จสิ้น | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ |
ปะเก็น | ยูรีเทน |
ความสูง | 24 " |
แผงภายใน | 6XC19 |
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
เครื่องวัดโลหะ | 14 |
การติด | ผนัง |
คะแนน NEMA | 12, 13 |
ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ | 4.91 " |
ความกว้าง | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 52.07 |
รหัส HS | 8538908080 |
รุ่น | ความลึก | ความสูง | แผงภายใน | ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N12161608 | 8" | 16 " | 31LA18 | 6.91 " | 16 " | ฿32,985 | |
N12483612 | 12 " | 48 " | 2VB87 | 10.91 " | 36 " | ฿80,940 | |
N12161206 | 6" | 16 " | 2W827 | 4.91 " | 12 " | ฿23,897 | |
N12201606 | 6" | 20 " | 2W828 | 4.91 " | 16 " | ฿32,755 | |
N12242408 | 8" | 24 " | 2W829 | 6.91 " | 24 " | ฿29,079 | |
N12202008 | 8" | 20 " | 3A922 | 6.91 " | 20 " | ฿25,114 | |
N12302410 | 10 " | 30 " | 3A924 | 8.91 " | 24 " | ฿37,162 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.