WIEGMANN RHC Series สิ่งที่แนบมากับผนัง
สไตล์ | รุ่น | ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ | ความลึก | คุณสมบัติของฝาปิด | ความกว้าง | ความสูง | แผงภายใน | น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | เครื่องวัดโลหะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RHC060804 | 3.5 " | 4" | สลักล็อค | 6" | 8" | 1RZM2 | knockouts | 16 | ฿4,426 | |
B | RHC080804 | 3.78 " | 4" | - | 8" | 8" | 6C954 | knockouts | 16 | ฿4,899 | |
C | RHC201606 | 5" | 6" | Hasp และ Staple สำหรับ Padlocking | 16 " | 20 " | 2W828 | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง | 14 | ฿15,061 | |
C | RHC161206 | 5" | 6" | กลอนพร้อมสกรู | 12 " | 16 " | 2W827 | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง | 14 | ฿13,985 | |
A | RHC101206 | 5.5 " | 6" | - | 10 " | 12 " | 3A937 | knockouts | 16 | ฿7,135 | |
A | RHC080806 | 5.5 " | 6" | สลักดึงกุญแจ | 8" | 8" | 6C754 | knockouts | 16 | ฿6,295 | |
B | RHC121206 | 5.78 " | 6" | - | 12 " | 12 " | 2W822 | knockouts | 16 | ฿7,551 | |
D | RHC161606 | 5.78 " | 6" | - | 16 " | 16 " | 31LA18 | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง | 14 | ฿12,866 | |
C | RHC202008 | 7" | 8" | - | 20 " | 20 " | 3A922 | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง | 14 | ฿21,326 | |
C | RHC242408 | 7" | 8" | - | 24 " | 24 " | 2W829 | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง | 14 | ฿26,780 | |
C | RHC302408 | 7" | 8" | - | 24 " | 30 " | 3A924 | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง | 14 | ฿29,339 | |
D | RHC242008 | 7.78 " | 8" | - | 20 " | 24 " | 2W829 | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง | 14 | ฿16,787 | |
E | RHC081006 | 9" | 6" | - | 8" | 10 " | 3A904 | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง | 16 | ฿6,469 | |
C | RHC362412 | 11 " | 12 " | - | 24 " | 36 " | 3A932 | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง | 14 | ฿42,765 | |
D | RHC363612 | 11.78 " | 12 " | - | 36 " | 36 " | NP3636 | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง | 14 | ฿42,855 | |
D | RHC303012 | 11.78 " | 12 " | - | 30 " | 30 " | 31LA19 | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง | 14 | ฿31,300 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องทำน้ำแข็ง
- เครื่องเป่าลมไร้แปรงถ่าน
- Oilers และ Reservoirs
- พัดลมดับเพลิงและกู้ภัย
- การจัดประเภทจุกนมท่อชุบสังกะสี
- ระบบล็อค
- รถเข็นผู้ดูแลและผู้ถืออุปกรณ์
- เคาน์เตอร์และเครื่องวัดชั่วโมง
- เครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- เบรคคลัตช์และอุปกรณ์เสริม
- MSA แผงบังแดด
- NIBCO หมวกทดสอบ
- SUPER-STRUT แคลมป์ท่อ Od Tube 701 Series
- RIDGID K5208 เครื่องทำความสะอาดท่อระบายน้ำแบบแบ่งส่วน
- GRUVLOK ประเดิมกับสาขาเกลียว
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P612 ลด Double Wyes, All Hub
- SPEARS VALVES ชุดฮาร์ดแวร์วาล์วผีเสื้อ Wafer, Type 304 Stainless Steel
- SPEARS VALVES ฝาปิดตัวกรองพร้อมปะเก็น
- EATON ตัวตัดวงจรแม่พิมพ์แบบเลื่อนแถบลูกโซ่
- CALBRITE ที่แขวนท่อร้อยสายสแตนเลส Flatrail