WIEGMANN RHC242008 ตู้บานพับ 8d x 20w x 24h Inch
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรงขัง |
วัสดุพื้นฐาน | เมทัลลิ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 8" |
ประเภทฝาปิดตู้ | บานพับล็อคได้ |
เสร็จสิ้น | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ |
ความสูง | 24 " |
แผงภายใน | 2W829 |
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
เครื่องวัดโลหะ | 14 |
การติด | ผนัง |
คะแนน NEMA | 3R |
ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ | 7.78 " |
ความกว้าง | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.32 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 52.32 |
รหัส HS | 8538100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกในการเปิดที่ใช้ได้ | ความลึก | คุณสมบัติของฝาปิด | ความกว้าง | ความสูง | แผงภายใน | น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | เครื่องวัดโลหะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHC081006 | 9" | 6" | - | 8" | 10 " | 3A904 | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง | 16 | ฿5,663 | ||
RHC060804 | 3.5 " | 4" | สลักล็อค | 6" | 8" | 1RZM2 | knockouts | 16 | ฿4,156 | ||
RHC161206 | 5" | 6" | กลอนพร้อมสกรู | 12 " | 16 " | 2W827 | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง | 14 | ฿13,985 | ||
RHC101206 | 5.5 " | 6" | - | 10 " | 12 " | 3A937 | knockouts | 16 | ฿7,041 | ||
RHC242408 | 7" | 8" | - | 24 " | 24 " | 2W829 | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง | 14 | ฿24,327 | ||
RHC202008 | 7" | 8" | - | 20 " | 20 " | 3A922 | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง | 14 | ฿21,700 | ||
RHC080806 | 5.5 " | 6" | สลักดึงกุญแจ | 8" | 8" | 6C754 | knockouts | 16 | ฿6,295 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.