WILKERSON Jumbo Oil Removal ไส้กรองจับตัวเป็นก้อน
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | วัสดุชาม | ขนาดชาม | ขนาดท่อ | กรองคะแนน | แม็กซ์ ไหล | แม็กซ์ ความดัน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M30-08-S00 | 4.8 " | โพลีคาร์บอเนตพร้อม Guard | ออนซ์ 26 | 1 "NPT | 0.01 ไมครอน | 160 cfm | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 125 องศา F | ฿10,628 | |
A | M30-06-S00 | 4.8 " | โพลีคาร์บอเนตพร้อม Guard | ออนซ์ 26 | 3 / 4 "NPT | 0.01 ไมครอน | 140 cfm | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 125 องศา F | ฿10,463 | |
B | M30-08-M00 | 4.8 " | โลหะ | ออนซ์ 26 | 1 "NPT | 0.5 ไมครอน | 160 cfm | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | ฿12,411 | |
B | M30-06-M00 | 4.8 " | โลหะ | ออนซ์ 26 | 3 / 4 "NPT | 0.5 ไมครอน | 140 cfm | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | ฿12,173 | |
B | M35-0B-S00 | 7.8 " | โลหะ | ออนซ์ 120 | 1-1 / 2 "NPT | 1 และ 0.01 ไมครอน | 445 cfm | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | ฿35,188 | |
B | M35-0C-S00 | 7.8 " | โลหะ | ออนซ์ 120 | 2 "NPT | 1 และ 0.01 ไมครอน | 445 cfm | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | ฿35,188 |
ตัวกรองการขจัดคราบน้ำมันจัมโบ้
ตัวกรองการรวมตัวกันของการกำจัดน้ำมันของ Wilkerson จะขจัดละอองน้ำมันและสิ่งปนเปื้อนอนุภาคของแข็งอย่างมีประสิทธิภาพจากการจ่ายอากาศอัด ตัวกรองการรวมตัวกันขนาดจัมโบ้เหล่านี้มีชามโลหะขนาดใหญ่ที่มีความจุสูงสุด 120 ออนซ์และมีพิกัด 0.01 ไมครอนสำหรับการกรอง บางรุ่นมีโบลิ่งโพลีคาร์บอเนตเพื่อให้มีความทนทานที่ดีขึ้น เลือกจากฟิลเตอร์การรวมตัวที่หลากหลายและมีให้เลือกในขนาดโถ 26 ออนซ์ Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์จัดเก็บเครื่องมือ
- อ่างล้างมือในห้องน้ำ
- ลูกปืนรองรับบอลสกรู
- เครื่องมือกลึงทั่วไป
- ปั๊มน้ำไฮดรอลิก
- อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล
- บรรเทาความเครียด
- ติดตั้งไฟ LED ในร่ม
- การทำความสะอาดยานยนต์ / ลักษณะที่ปรากฏ
- วาล์ว
- GHS SAFETY ฉลากเครื่องช่วยหายใจแบบไอ
- BATTALION รางลิ้นชัก
- ELVEX วงเล็บด้านหน้า
- KIPP 5 / 16-18 ขนาดเกลียวหัวสแตนเลสสตีล
- HAKKO ชุดแขน
- DAYTON พัดลมแบบพลิกกลับได้
- EEMAX จุดใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่น
- JUSTRITE ประกอบปก
- GROVE GEAR แขนแรงบิดลดความเร็ว
- GRAINGER เสื้อกั๊กทัศนวิสัยสูง, โพลีเอสเตอร์เนื้อแข็ง, ตะขอและห่วง, สองชั้น, สีมะนาว