WILKERSON M35-0B-S00 ตัวกรองการรวมตัว 445 Cfm 150 Psi
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองน้ำมันนิวเมติก |
วัสดุชาม | โลหะ |
ขนาดชาม | ออนซ์ 120 |
ขนาดพอร์ตระบายน้ำ | 1-1 / 2 " |
ประเภทท่อระบายน้ำ | ด้วยมือ |
กรองคะแนน | 1 และ 0.01 ไมครอน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
แม็กซ์ ไหล | 445 cfm |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
ความสูงโดยรวม | 19.07 " |
ความกว้างโดยรวม | 7.8 " |
ขนาดท่อ | 1-1 / 2 "NPT |
ขนาด | ขนาดจัมโบ้ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.55 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.84 |
รหัส HS | 8421290065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้างโดยรวม | วัสดุชาม | ขนาดชาม | ขนาดท่อ | กรองคะแนน | แม็กซ์ ไหล | แม็กซ์ ความดัน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M35-0C-S00 | 7.8 " | โลหะ | ออนซ์ 120 | 2 "NPT | 1 และ 0.01 ไมครอน | 445 cfm | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | ฿38,534 | |
M30-08-S00 | 4.8 " | โพลีคาร์บอเนตพร้อม Guard | ออนซ์ 26 | 1 "NPT | 0.01 ไมครอน | 160 cfm | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 125 องศา F | ฿11,638 | |
M30-06-S00 | 4.8 " | โพลีคาร์บอเนตพร้อม Guard | ออนซ์ 26 | 3 / 4 "NPT | 0.01 ไมครอน | 140 cfm | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 125 องศา F | ฿11,458 | |
M30-06-M00 | 4.8 " | โลหะ | ออนซ์ 26 | 3 / 4 "NPT | 0.5 ไมครอน | 140 cfm | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | ฿13,331 | |
M30-08-M00 | 4.8 " | โลหะ | ออนซ์ 26 | 1 "NPT | 0.5 ไมครอน | 160 cfm | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | ฿13,591 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.