WIREMOLD Raceway Fitting สำหรับ 700 Raceway
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | วัสดุ | ประเภทร่องน้ำ | หมวดหมู่ย่อย | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5781 | - | - | กล่องเชื่อมต่อ | 0.5 " | เหล็ก | ซีรี่ส์ 500 / 700 | เชื่อมต่อ | 1/2 "ตัวผู้ | ฿420 | |
A | 5781A | - | - | กล่องเชื่อมต่อ | 1 / 2 " | เหล็ก | ซีรี่ส์ 500 / 700 | เชื่อมต่อ | 3/4 "ตัวผู้ | ฿1,243 | |
B | V718 | 0.75 " | 0.66 " | ข้อศอกภายนอก | 2.75 " | เหล็ก | - | ข้อศอก | - | ฿243 | |
C | 5782 | 0.75 " | 0.75 " | ขั้วต่อท่อ | 1.75 " | เหล็กชุบสังกะสี | 1 / 2 " | เชื่อมต่อ | - | ฿372 | |
D | V706 | 0.75 " | 0.75 " | ฝาปิดการเชื่อมต่อ | 0.75 " | เหล็ก | - | ครอบคลุม | - | ฿55 | |
E | V717 | 0.75 " | 0.66 " | ข้อศอกภายใน | 3.25 " | เหล็ก | - | ข้อศอก | - | ฿257 | |
F | V711 | 0.75 " | 0.66 " | ข้อศอกแบน 90 องศา | 2.75 " | เหล็ก | - | ข้อศอก | - | ฿209 | |
G | 702 | 0.75 " | 0.66 " | ปลอก | 0.5 " | เหล็ก | - | บูช | - | ฿37 | |
H | V704 | 1.87 " | 0.75 " | สายรัด | 0.62 " | เหล็ก | - | Straps | - | ฿51 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไฟหน้า
- เครื่องอัดอากาศแบบสกรูโรตารี
- ล้อเลื่อน
- อุปกรณ์เสริมตะแกรงและชัตเตอร์
- ที่เคาะประตู
- แผ่นขัดและสายพาน
- หม้อแปลง
- วงเล็บและวงเล็บ
- การวัดอุณหภูมิและความชื้น
- อุปกรณ์วัด
- MALCO ชุดเครื่องมือ HVAC
- QUICK CABLE ขั้วฝาตรง
- VIBCO ความเร็วปรับความถี่สูง
- YG-1 TOOL COMPANY E5025 ซีรี่ส์ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ทรงเหลี่ยม
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 1 3/8-8 Un
- APOLLO VALVES ซีรี่ส์ 4A, ส่วนประกอบเช็ควาล์วคู่
- FANTECH ตัวกรอง HEPA
- GREENLEE เครื่องมือตัดแนวทแยง
- HUB CITY ซีรีส์ 1800, ตัวลดเฟืองตัวหนอน PowerCubeX
- BOSTON GEAR 8 ขวาง Diametral Pitch ขวามือเหล็กแข็ง Helical Gears