WOODHEAD 130123 Series Festoon รถตะกั่ว
สไตล์ | รุ่น | รัศมีอาน | ขนาดลำแสง | ความสูงของสายเคเบิล | ประเภทสายเคเบิ้ล | ความกว้างของสายเคเบิล | ความลึก | ความสูง | ความยาว | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1301230058 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1301230090 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1301230086 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1301230063 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1301230066 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1301230079 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1301230082 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1301230097 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1301230052 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 1301230155 | 2.024 " | 101.6mm | 0.45 " | Flat | 2.32 " | 6.16 " | 17.25 " | 8.25 " | RFQ
|
A | 1301230160 | 2.024 " | 152.4mm | 0.45 " | Flat | 2.32 " | 8.25 " | 17.25 " | 8.25 " | RFQ
|
A | 1301230124 | 3.13 " | 152.4mm | 0.75 " | Flat | 3.858 " | 8.25 " | 14.68 " | 1" | RFQ
|
A | 1301230118 | 3.13 " | 101.6mm | 0.75 " | Flat | 3.858 " | 6.16 " | 14.68 " | 1" | RFQ
|
A | 1301230130 | 4.44 " | 101.6mm | 1" | Flat | 5.96 " | 8.25 " | 17.25 " | 12.83 " | RFQ
|
A | 1301230136 | 4.44 " | 152.4mm | 1" | Flat | 5.96 " | 8.25 " | 17.25 " | 12.83 " | RFQ
|
A | 1301230142 | 4.44 " | 101.6mm | 1.3 " | รอบ | - | 8.25 " | 17.25 " | 12.83 " | RFQ
|
A | 1301230139 | 4.44 " | 82.55mm | 1.3 " | รอบ | - | 8.25 " | 17.25 " | 12.83 " | RFQ
|
A | 1301230148 | 4.44 " | 152.4mm | 1.3 " | รอบ | - | 8.25 " | 17.25 " | 12.83 " | RFQ
|
130123 รถนำพู่ห้อยซีรีย์ XNUMX
รถลีดพู่ห้อยซีรีส์ Woodhead 130123 ใช้สำหรับการส่งพลังงานผ่านคานไอ มีล้อเหล็กสำหรับถ่ายโอนสายทั้งแบบแบนและแบบกลม ส่วนประกอบของระบบพู่ห้อยลวดสลิง Aero-Motive เหล่านี้มีการเคลือบสีฝุ่นที่พื้นผิวด้านนอกเพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนสี นอกจากนี้ ยังเป็นไปตามข้อกำหนด RoHS และเหมาะสำหรับสายไฟที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงถึง 600V หน่วยเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครน โมโนเรล รอกไฟฟ้า เครื่องมือกล ระบบล้างรถ และสายการชุบ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อะแดปเตอร์ Vent
- ท่อดับเพลิงและวาล์ว Hydrant
- เจาะศูนย์
- กำลังดึงเครื่องมือ
- ควบคุม Transformers
- การวัดความดันและสุญญากาศ
- การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- ฟลัชวาล์ว
- วาล์วลอยและอุปกรณ์เสริม
- BRADLEY น้ำยาล้างตาพร้อมท่อระบายน้ำ
- DAYTON เครื่องเป่าลมท่อแบบอินไลน์ แบบแรงเหวี่ยง 16 นิ้ว
- SPACEPAK Zonepak สาขา Dampers
- BUSSMANN ฟิวส์พิเศษซีรี่ส์ ABS
- DURHAM MANUFACTURING ตู้เก็บของไวไฟ ปิดเอง
- EATON VCP-W ซีรี่ส์ Cell Roller/ล้อและตัวดำเนินการชัตเตอร์
- MARTIN SPROCKET ประแจกล่องโครงสร้าง สีดำอุตสาหกรรม
- ALL GEAR ฮัสกี้เชือกกระทิงคู่สายเสื้อผ้าหน้าที่แสงถักเปีย
- GROVE GEAR Bravo 520 Series ตัวลดทดเดี่ยว