WOODHEAD 1301230148 รถตะกั่วพู่ห้อย ไอบีม ล้อเหล็กกลม S6
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พู่ห้อยรถนำ |
ขนาดลำแสง | 152.4mm |
ความสูงของสายเคเบิล | 1.3 " |
ประเภทสายเคเบิ้ล | รอบ |
การเคลือบผิว | ผงเคลือบผิว |
ความลึก | 8.25 " |
ความสูง | 17.25 " |
ความยาว | 12.83 " |
รัศมีอาน | 4.44 " |
ความเร็วการเดินทาง | 121.92 ไมล์ต่อนาที |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | รัศมีอาน | ขนาดลำแสง | ความสูงของสายเคเบิล | ประเภทสายเคเบิ้ล | ความกว้างของสายเคเบิล | ความลึก | ความสูง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301230118 | 3.13 " | 101.6mm | 0.75 " | Flat | 3.858 " | 6.16 " | 14.68 " | 1" | - | RFQ
|
1301230160 | 2.024 " | 152.4mm | 0.45 " | Flat | 2.32 " | 8.25 " | 17.25 " | 8.25 " | - | RFQ
|
1301230155 | 2.024 " | 101.6mm | 0.45 " | Flat | 2.32 " | 6.16 " | 17.25 " | 8.25 " | - | RFQ
|
1301230142 | 4.44 " | 101.6mm | 1.3 " | รอบ | - | 8.25 " | 17.25 " | 12.83 " | - | RFQ
|
1301230139 | 4.44 " | 82.55mm | 1.3 " | รอบ | - | 8.25 " | 17.25 " | 12.83 " | - | RFQ
|
1301230136 | 4.44 " | 152.4mm | 1" | Flat | 5.96 " | 8.25 " | 17.25 " | 12.83 " | - | RFQ
|
1301230130 | 4.44 " | 101.6mm | 1" | Flat | 5.96 " | 8.25 " | 17.25 " | 12.83 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.