STAFFORD MFG Solution Series, Accu Clamp One Piece ปลอกเพลาแบบแยกส่วนที่สามารถกลึงได้
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1L100ACM | 1" | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ฿2,736 | RFQ
|
A | 1L108ACM | 1-1 / 2 " | 2.500 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ฿3,365 | RFQ
|
A | 1L104ACM | 1-1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ฿3,015 | RFQ
|
A | 1L102ACM | 1-1 / 8 " | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ฿3,569 | RFQ
|
A | 1L112ACM | 1-3 / 4 " | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 1.250 " | ฿4,475 | RFQ
|
A | 1L106ACM | 1-3 / 8 " | 2.375 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ฿3,261 | RFQ
|
A | 1L008ACM | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 0.750 " | ฿2,527 | RFQ
|
A | 1L200ACM | 2" | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 1.250 " | ฿5,309 | RFQ
|
A | 1L012ACM | 3 / 4 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ฿3,189 | RFQ
|
A | 1L010ACM | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-32 x 5/8 | 0.813 " | ฿2,526 | RFQ
|
A | 1L014ACM | 7 / 8 " | 1.875 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ฿3,242 | RFQ
|
ชุดโซลูชัน Accu Clamp One Piece ปลอกเพลาแบบแยกส่วนที่สามารถกลึงได้
ปลอกคอแยกชิ้นเดียวของ Stafford Manufacturing Accu-Clamp ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานจับยึดเพลาและท่อที่มีประสิทธิภาพ ปลอกคอเหล่านี้ให้ตำแหน่งที่ปลอดภัยและแม่นยำในขณะที่ติดตั้งและปรับแต่งได้ง่าย ส่วนประกอบเหล่านี้มีแคลมป์ที่ไม่เข้ารูปและหน้าการทำงานที่แข็งแรงซึ่งสามารถตัดเฉือนได้ทั้งหมดหรือชุบแข็งและต่อลงดิน นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขได้ด้วยการเจาะ ทำเกลียว ต๊าปเกลียว กลึงหรือขึ้นลาย ปลอกคอเหล่านี้ทำจากเหล็กกล้า 1117 เพื่อให้ง่ายต่อการแปรรูป หน่วยเหล่านี้ยังช่วยให้พื้นผิวตลับลูกปืนมีความแม่นยำสูงสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเหลี่ยมและความเรียบมาก
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- grommets
- workbenches
- ชุดป้องกันการตก
- คูลเลอร์ด้านนุ่ม
- แผ่นสูญญากาศ
- อุปกรณ์ใช้สอย
- เจาะสิ่วและดอกสว่านมือ
- ข้อต่อปลอกคอและอะแดปเตอร์
- หินลับมีดขัด
- คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
- EVERPURE เครื่องกรองน้ำแบบอินไลน์
- APC BY SCHNEIDER ELECTRIC พัดลมแกนสี่เหลี่ยม
- PANDUIT ชุดท่อหดความร้อน
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 3/4-28 Un
- SPEARS VALVES CPVC Compact 2000 บอลวาล์ว, ปลายซ็อกเก็ต, FKM
- ZURN ถังเก็บตะกอน
- WHEELER-REX สปริงส์
- ENERPAC ปั๊มไฮดรอลิกไฟฟ้ารุ่นประหยัด WU
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore, ขนาด E26, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว CDTS
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore, ขนาด E30, ตัวลดความเร็วลดความเร็วแบบเฮลิคอล/เวิร์มสองเท่าของ MDTX