STAFFORD MFG 1L014ACM ปลอกเพลา, กลึงได้, แยก 1 ชิ้น, รู 7/8 นิ้ว, เหล็กกล้า
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลอกคอเพลา |
ขนาดเบื่อ | 7 / 8 " |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
เกรด | 1117 |
วัสดุ | เหล็ก |
ภายนอก Dia. | 1.875 " |
วัสดุสกรู | แม็กเหล็ก |
ขนาดสกรู | 1/4-28 x 3/4 |
ชนิดภาพเขียน | เครื่องจักร |
ความกว้าง | 1" |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ขนาดเบื่อ | ภายนอก Dia. | ขนาดสกรู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
1L008ACM | 1 / 2 " | 1.250 " | 8-32 x 1/2 | 0.750 " | ฿2,527 | RFQ
|
1L010ACM | 5 / 8 " | 1.500 " | 10-32 x 5/8 | 0.813 " | ฿2,526 | RFQ
|
1L012ACM | 3 / 4 " | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ฿3,189 | RFQ
|
1L100ACM | 1" | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ฿2,736 | RFQ
|
1L102ACM | 1-1 / 8 " | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ฿3,569 | RFQ
|
1L104ACM | 1-1 / 4 " | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ฿3,015 | RFQ
|
1L106ACM | 1-3 / 8 " | 2.375 " | 1/4-28 x 3/4 | 1" | ฿3,261 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.