YG-1 TOOL COMPANY 3% Vanadium Alloy High Speed Steel Spiral Flute Tap, Hardslick Finish
สไตล์ | รุ่น | ประเภทด้าย | หมายเลขรายการ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BV426 | เมตริกหยาบ | BV | 74mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | M10 | 13mm | ฿1,265 | |
B | E4315 | เมตริกหยาบ | E4 | 80mm | 1.00mm | D5 | 6.50mm | M6 | 11mm | ฿1,100 | |
B | E5365 | เมตริกหยาบ | E5 | 90mm | 1.25mm | D5 | 8.10mm | M8 | 12mm | ฿1,497 | |
A | BV435 | เมตริกดี | BV | 74mm | 1.25mm | D5 | 9.70mm | M10 | 12mm | ฿1,208 | |
A | E0403 | UNC | E0 | 2.5 " | 20 | GH3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 7 / 16 " | ฿1,078 | |
A | E0483 | UNC | E0 | 2 15 / 16 " | 16 | GH3 | 0.381 " | 3 / 8 " | 35 / 64 " | ฿1,429 | |
A | E0563 | UNC | E0 | 3.375 " | 13 | GH3 | 0.367 " | 1 / 2 " | 5 / 8 " | ฿1,807 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวขับกระแทกมือ
- ดิสก์สปริง
- อุปกรณ์เบรคและคลัทช์
- ไดเร็กไดรฟ์ Double Inlet Forward Curve Blowers
- เครื่องครัวและการเตรียมอาหาร
- เครื่องใช้และอุปกรณ์บริการอาหาร
- บัลลาสต์
- ยาจกและผ้าเช็ดทำความสะอาด
- ยกฮาร์ดแวร์
- BALDWIN FILTERS เครื่องแยกเชื้อเพลิง / น้ำหลักและรอง
- BUSSMANN CC12H ซีรี่ส์ฟิวส์หน่วงเวลาคนแคระ
- 3M แว่นอ่านหนังสือ Bifocal แบบใสป้องกันหมอก
- HELICOIL ต๊าปปลั๊กเกลียว UNF, 2B
- HOFFMAN ฐานสิ่งที่แนบมากับ Weatherflo Series
- SPEARS VALVES PVC Class 200 IPS Fabricated Fitting 60 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- PROTO คลิปดึงสปริง
- HUB CITY ชุดลดความเร็ว Hera Series
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BM-L, ขนาด 821, เฟืองตัวหนอนตัวเรือนแคบของ Ironman