เครื่องมือ Yg-1 E0563 | ต๊าปร่องเกลียว Modified Bottoming 1/2x13 Hardslick | 33tt92 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

YG-1 TOOL COMPANY E0563 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1 / 2x13 Hardslick | AG3QVA 33TT 92

YG-1 TOOL COMPANY E0563 ดอกต๊าปเกลียวก้นเกลียวดัดแปลง 1/2x13 ฮาร์ดสลิค

In Stock
รายการ: AG3QVA รุ่น: E0563ข้ามอ้างอิง: 33TT92
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
฿2,006 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกลียวขลุ่ยแตะ
เสร็จสิ้นฮาร์ดสลิค
หมายเลขรายการE0
วัสดุเหล็กกล้าความเร็วสูงโลหะผสมวานาเดียม 3%
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.375 "
ขว้าง13
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามGH3
ก้าน Dia0.367 "
ขนาด1 / 2 "
แตะสไตล์แก้ไข Bottoming
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว5 / 8 "
ประเภทด้ายUNC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.59
ความยาวเรือ (ซม.)9.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.91
รหัส HS8207508000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทด้ายหมายเลขรายการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaขนาดความยาวของเกลียวราคา
บริษัท เครื่องมือ YG-1 BV426 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 10x1.50 มม. Hardslick | AG3QUV 33TT87 BV426เมตริกหยาบBV74mm1.50mmD69.70mmM1013mm฿1,435
YG-1 TOOL COMPANY BV435 เกลียวขลุ่ย Tap Modified Bottoming 10x1.25mm Hardslick | AG3QUW 33TT88 BV435เมตริกดีBV74mm1.25mmD59.70mmM1012mm฿1,342
YG-1 TOOL COMPANY E0403 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1 / 4x20 Hardslick | AG3QUY 33TT90 E0403UNCE02.5 "20GH30.255 "1 / 4 "7 / 16 "฿1,183
บริษัท เครื่องมือ YG-1 E0483 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 3/8 x 16 Hardslick | AG3QUZ 33TT91 E0483UNCE02 15 / 16 "16GH30.381 "3 / 8 "35 / 64 "฿1,587
YG-1 TOOL COMPANY E4315 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 6 x 1.00 มม. Hardslick | AG3QVB 33TT93 E4315เมตริกหยาบE480mm1.00mmD56.50mmM611mm฿1,222
YG-1 TOOL COMPANY E5365 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 8 x 1.25mm Hardslick | AG3QVC 33TT 94 E5365เมตริกหยาบE590mm1.25mmD58.10mmM812mm฿1,662

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

YG-1 TOOL COMPANY E0563 ดอกต๊าปเกลียวก้นเกลียวดัดแปลง 1/2x13 ฮาร์ดสลิค
฿2,006 / หน่วย