พัดลมระบายอากาศสำหรับงานหนัก DAYTON แบบไม่มีแพ็คเกจขับเคลื่อนด้วยสายพาน
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | ช่วง CFM | มอเตอร์ HP | Dia โดยรวม | ความสูงโดยรวม | ช่วง RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 4 ปี XNUMX | 14.75 " | 25.125 " | 25.125 " | 2001 ถึง 3125 @ 0.0 "SP | 1/4 ถึง 1 | 28.875 " | 30 " | เพื่อ 1105 1725 | ฿189,349 | |
A | 1 5 ปี XNUMX | 16.5 " | 25.125 " | 25.125 " | 2515 ถึง 3996 @ 0.0 "SP | 1/4 ถึง 1 | 28.875 " | 30 " | เพื่อ 875 1390 | ฿177,508 | |
A | 1 6 ปี XNUMX | 18.5 " | 29.125 " | 29.125 " | 2815 ถึง 5648 @ 0.0 "SP | 1/4 ถึง 2 | 35.375 " | 34 " | เพื่อ 745 1495 | ฿196,501 | |
A | 1 7 ปี XNUMX | 21.25 " | 29.125 " | 29.125 " | 3403 ถึง 6806 @ 0.0 "SP | 1/4 ถึง 2 | 35.375 " | 34 " | เพื่อ 605 1210 | ฿209,208 |
เครื่องช่วยหายใจแบบ Upblast สำหรับงานรุนแรง W / o Belt Drive Packages
เครื่องช่วยหายใจแบบอัพบลาสท์สำหรับงานรุนแรงของ Dayton ติดตั้งบนหลังคาเพื่อปล่อยอากาศสกปรกออกจากอุตสาหกรรมและห้องครัวเชิงพาณิชย์ พวกเขาทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อระบายไขมัน อากาศเหม็น และกลิ่นภายใต้สภาวะแรงดันสถิตต่ำถึงปานกลาง มีโครงสร้างเหล็กเคลือบโพลีเอสเตอร์สีเทาเพื่อเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนและความทนทาน และทนต่ออุณหภูมิขาเข้าสูงสุด 400 องศาฟาเรนไฮต์ เครื่องช่วยหายใจเหล่านี้มาโดยไม่มีชุดประกอบของตัวขับสายพานที่ให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นในแง่ของความเร็วรอบต่อนาที เนื่องจากมอเตอร์ไม่ได้ใช้งานโดยตรง สัมผัสกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของพัดลม เลือกจากเครื่องช่วยหายใจเหล่านี้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้อตั้งแต่ 14.75 ถึง 21.25 นิ้วพร้อมความเร็วพัดลมที่แตกต่างกัน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สั่งซื้อรถเข็น
- เครื่องกำจัดฝุ่น
- เฟือง
- ลิ่มตั้งหน้าแปลน
- ถังเก็บและจ่าย
- ข้อต่อท่อ
- อลูมิเนียม
- การวินิจฉัยและการตรวจสอบยานยนต์
- อุปกรณ์ฟันดาบและฟันดาบ
- คู่มือการใช้งาน
- CARLING TECHNOLOGIES เปิด / ปิดสวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็กชั่วขณะ
- H.K. PORTER เครื่องตัดสายเคเบิล
- PHILLOCRAFT โต๊ะทำงาน
- ADVANTECH กระทะตะแกรงครึ่งสูงครึ่งนิ้ว โครงทองเหลือง
- ADVANCE TABCO โต๊ะทำงาน Maple Top
- MICRO 100 สไตล์ BTL เครื่องมือเปลี่ยนกล่อง
- MJ MAY ม้วนสต็อก 4 ฟุต X 24 นิ้ว
- CHICAGO PNEUMATIC ประแจผลกระทบอากาศ
- REMCO พายผสม 52 นิ้วพร้อมรู
- WEG ชุด