DAYTON 1DYK5 สายพานเครื่องช่วยหายใจแบบ Upblast 16-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องช่วยหายใจแบบ Heavy Duty Upblast Less Drv Pkg |
ความสูงฐาน | 1.75 " |
ความยาวฐาน | 25.125 " |
ความกว้างฐาน | 25.125 " |
ช่วง CFM | 2515 ถึง 3996 @ 0.0 "SP |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | องศา 400 |
มอเตอร์ HP | 1/4 ถึง 1 |
สถานที่ติดตั้ง | หลังคา |
Dia โดยรวม | 28.875 " |
ความสูงโดยรวม | 30 " |
ช่วง RPM | เพื่อ 875 1390 |
เพลา Dia มัดปลาย | 1" |
เพลา Dia ปลายล้อ | 1" |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 16.5 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ประเภทล้อ | แรงเหวี่ยงเอียงถอยหลัง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 85.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 93.98 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | ช่วง CFM | มอเตอร์ HP | Dia โดยรวม | ความสูงโดยรวม | ช่วง RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 4 ปี XNUMX | 14.75 " | 25.125 " | 25.125 " | 2001 ถึง 3125 @ 0.0 "SP | 1/4 ถึง 1 | 28.875 " | 30 " | เพื่อ 1105 1725 | ฿189,349 | |
1 6 ปี XNUMX | 18.5 " | 29.125 " | 29.125 " | 2815 ถึง 5648 @ 0.0 "SP | 1/4 ถึง 2 | 35.375 " | 34 " | เพื่อ 745 1495 | ฿196,501 | |
1 7 ปี XNUMX | 21.25 " | 29.125 " | 29.125 " | 3403 ถึง 6806 @ 0.0 "SP | 1/4 ถึง 2 | 35.375 " | 34 " | เพื่อ 605 1210 | ฿209,208 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.