บริษัท เครื่องมือ YG-1 3% วานาเดียมโลหะผสมเหล็กความเร็วสูงแตะจุดเกลียวเสร็จสิ้นสดใส
สไตล์ | รุ่น | ก้าน Dia | ชิ้น | หมายเลขรายการ | ขนาด | แตะสไตล์ | ความยาวของเกลียว | ประเภทด้าย | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J0665 | 0.48 " | แตะจุดเกลียว | J0 | 5 / 8 " | ปลั๊ก | 1 13 / 16 " | UNF | เหล็กกล้าความเร็วสูงโลหะผสมวานาเดียม 3% | ฿1,339 | |
A | J0725 | 0.59 " | แตะจุดเกลียว | J0 | 3 / 4 " | ปลั๊ก | 2" | UNF | เหล็กกล้าความเร็วสูงโลหะผสมวานาเดียม 3% | ฿2,138 | |
A | J0283 | 0.168 " | แตะจุดเกลียว | J0 | #8 | ปลั๊ก | 3 / 4 " | UNC | เหล็กกล้าความเร็วสูงโลหะผสมวานาเดียม 3% | ฿339 | |
A | J0343 | 0.194 " | แตะจุดเกลียว | J0 | #10 | ปลั๊ก | 29 / 32 " | UNF | เหล็กกล้าความเร็วสูงโลหะผสมวานาเดียม 3% | ฿327 | |
A | J0423 | 0.255 " | แตะจุดเกลียว | J0 | 1 / 4 " | ปลั๊ก | 1" | UNF | เหล็กกล้าความเร็วสูงโลหะผสมวานาเดียม 3% | ฿316 | |
A | J0403 | 0.255 " | แตะจุดเกลียว | J0 | 1 / 4 " | ปลั๊ก | 1" | UNC | เหล็กกล้าความเร็วสูงโลหะผสมวานาเดียม 3% | ฿345 | |
A | J0463 | 0.318 " | แตะจุดเกลียว | J0 | 5 / 16 " | ปลั๊ก | 1.125 " | UNF | เหล็กกล้าความเร็วสูงโลหะผสมวานาเดียม 3% | ฿353 | |
A | J0543 | 0.323 " | แตะจุดเกลียว | J0 | 7 / 16 " | ปลั๊ก | 1.437 " | UNF | เหล็กกล้าความเร็วสูงโลหะผสมวานาเดียม 3% | ฿634 | |
A | J0583 | 0.367 " | แตะจุดเกลียว | J0 | 1 / 2 " | ปลั๊ก | 1 21 / 32 " | UNF | เหล็กกล้าความเร็วสูงโลหะผสมวานาเดียม 3% | ฿686 | |
A | J0503 | 0.381 " | แตะจุดเกลียว | J0 | 3 / 8 " | ปลั๊ก | 1.25 " | UNF | เหล็กกล้าความเร็วสูงโลหะผสมวานาเดียม 3% | ฿395 | |
B | K9483 | 0.381 " | แตะเบา ๆ | K9 | - | จุดเกลียว | 3 / 4 " | UNC | วานาเดียมเหล็กความเร็วสูง | ฿481 | |
A | J0744 | 0.697 " | แตะจุดเกลียว | J0 | 7 / 8 " | ปลั๊ก | 2 7 / 32 " | UNC | เหล็กกล้าความเร็วสูงโลหะผสมวานาเดียม 3% | ฿2,537 | |
A | J0766 | 0.697 " | แตะจุดเกลียว | J0 | 7 / 8 " | ปลั๊ก | 2 7 / 32 " | UNF | เหล็กกล้าความเร็วสูงโลหะผสมวานาเดียม 3% | ฿2,537 | |
C | T3707 | 16.30mm | แตะจุดเกลียว | T3 | M20 | ปลั๊ก | 32mm | เมตริกหยาบ | เหล็กกล้าความเร็วสูงโลหะผสมวานาเดียม 3% | ฿3,827 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ทดสอบการตกตะกอน
- ชุดและสถานีรั่วไหล
- อุปกรณ์เสริม Guard Rail
- พัดลมติดผนังที่อยู่อาศัย
- หม้อแปลงไฟฟ้าแสงสว่าง
- การระบายอากาศ
- ลวดและสายเคเบิล
- ยกฮาร์ดแวร์
- คู่มือการใช้งาน
- อุปกรณ์เสริมสำหรับบ่อ
- NORTON ABRASIVES ม้วนกระดาษทรายขนาดกลาง
- NEW PIG รางน้ำแบบหลังคารั่ว Diverter
- WEILER แปรงลวดถ้วยปม 6 "เหล็กคาร์บอน
- TENNANT แปรงสกัด
- MORSE DRUM มือหมุน
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 5/16-24 Unf
- KEN-TOOL ช่างเปลี่ยนยาง
- PARKER กรองน้ำมันนิวเมติก
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E24 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MDJS