NORTON ABRASIVES ลูกขัดขนาดกลาง
สไตล์ | รุ่น | วัสดุขัด | สนับสนุนวัสดุ | สี | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261126288 | อลูมิเนียมออกไซด์ | ผ้า J น้ำหนัก | Brown | 150ft | 1.5 " | ฿3,187 | |
B | 66261131697 | อลูมิเนียมออกไซด์ | น้ำหนักกระดาษ B | สีน้ำตาล | 30ft | 4.5 " | ฿3,455 | |
C | 66261107275 | ซิลิกอนคาร์ไบด์ | หน้าจอ / ตาข่าย | Black | 75ft | 1.5 " | ฿7,043 |
ม้วนกระดาษทรายขนาดกลาง
ม้วนกระดาษทรายหยาบปานกลางของ Norton Abrasives ได้รับการออกแบบมาสำหรับการขัดและขัดวัสดุที่เป็นเหล็ก ไม้เนื้อแข็ง หรือพื้นผิวอลูมิเนียมได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย มีโครงสร้างอะลูมิเนียมออกไซด์หรือซิลิกอนคาร์ไบด์สำหรับพื้นผิวที่แข็งและการตั้งค่าอุณหภูมิสูงตามลำดับ และสามารถฉีกได้ตามความยาวที่กำหนดตามความต้องการ ลูกกลิ้งเหล่านี้เหมาะสำหรับการขัดเงากลึง, กระบอกสูบและลูกกลิ้ง, ผสมเครื่องหมายเครื่องมือกล, ลบครีบเบา, ขจัดสนิมและตะกรัน มีระบบพันธะเรซิ่นขั้นสูงขั้นสูงเพื่อการยึดเกาะของเกรนที่ไม่เหมือนใครเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน บรรจุภัณฑ์เหล่านี้บรรจุในตู้จ่ายที่สะดวกสบายซึ่งช่วยกำจัดของเสียที่มีราคาแพงและช่วยให้จัดเก็บได้ง่ายและเป็นระเบียบ เลือกจากม้วนเหล่านี้ได้หลากหลาย มีให้เลือกทั้งแบบน้ำหนัก J ของผ้า หน้าจอ / ตาข่าย และกระดาษรองน้ำหนัก B เพื่อความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นและการตกแต่งพื้นผิวที่ซับซ้อน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แปรงทาสี
- ซับ Wringers
- เครื่องหมายแรงดันไฟฟ้าท่อ
- แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลม
- ฐานเสาไฟ
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- การป้องกันใบหน้า
- ฉลากการจัดส่งและอุปกรณ์เสริม
- การทดสอบโดยรวม
- เฟืองและประตูบริการตรวจสอบ
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Tap and Die Set, เมตริก, เหล็กกล้าคาร์บอนสูง
- WEILER แผ่นดิสก์ Arbor Mount Flap เกรดหยาบ
- SYSTEM SENSOR หน่วยส่งสัญญาณหลายหน่วย
- MONOPRICE ตัวแยกสาย RJ11
- SPEARS VALVES โพรพิลีนกำหนดการ 80 Natural SR Threaded Fitting TT Bushings, Mipt x Fipt
- SPEARS VALVES วาล์วเข็มรูปแบบมุม CPVC
- Cementex USA ถุงมือกันไฟฟ้า
- REELCRAFT ม้วนปล่อยไฟฟ้าสถิตย์
- CAMPBELL สายสะพายโซ่
- NIBCO HY-Set Elbows, Wrot และ Cast Copper