IRWIN INDUSTRIAL TOOLS ชุดต๊าปและดาย ระบบเมตริก เหล็กกล้าคาร์บอนสูง
ชุดต๊าปและดายของ IRWIN ใช้เพื่อสร้างเกลียวสำหรับน็อต สลักเกลียว และสกรู ก๊อกใช้สำหรับตัดหรือสร้างส่วนของตัวเมีย และตัวตายใช้สำหรับตัดหรือสร้างส่วนเพศผู้ของคู่ผสมพันธุ์ ชุดเหล่านี้มีประโยชน์สำหรับวัตถุประสงค์ทางอุตสาหกรรมและการผลิตหลายอย่าง
สไตล์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | จำนวนชิ้น | ขนาดรวม | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1765541 | โรงสี | 12 | M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M7x1 | mm | ฿2,539 | |
B | 97312 | ที่ราบ | 66 | M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, M14x1.25, M14x1.5, M14x2, M16x1.5, M16x2, M18x1.5, M18x2.5, M20x2.5, M22x1.5, M24x2, M24x3, 1/8-28 NPT | BSP เมตริก | ฿36,051 |
คุณสมบัติ
- ชุดต๊าปและดายของ IRWIN ประกอบด้วยเครื่องมือจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูงสำหรับการกลึงเกลียวด้วยมือ
- องค์ประกอบทั้งหมดของชุดเหล่านี้ถูกเก็บไว้ในกระเป๋าหิ้วที่สะดวกสบาย
- IRWIN ชุดชิ้นส่วน 12 ประกอบด้วยชุดดอกต๊าปและดายขนาด 3 ถึง 7 มม.
- ชุดเหล่านี้ประกอบด้วยหัวจับดอกต๊าป IRWIN เพื่อช่วยในการต๊าปเกลียวในการตัดเกลียวในเครื่องจักร
- IRWIN ชุดชิ้นส่วน 66มาพร้อมดอกสว่านดีไซน์ 4 ฟันเพื่อการกวาดล้างเศษที่รวดเร็วและง่ายดาย
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ASME/ANSI
คำถามที่พบบ่อย
ชุดต๊าปและดายเหล่านี้มีเธรด SAE หรือเมตริกหรือไม่
ชุดต๊าปและดายของ IRWIN มีเฉพาะเธรดเมตริกเท่านั้น
ชุดเครื่องมือเหล่านี้สร้างเธรดไปในทิศทางใด
ชุดต๊าปและดายของ IRWIN สร้างเธรดในทิศทางขวามือ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สโตรโบสโคป
- โต๊ะบริการมือถือและอุปกรณ์เสริมของตู้
- แผ่นสูญญากาศ
- อุปกรณ์เสริมกล้องจุลทรรศน์
- ปลอกคอกระบอกสูบ
- รีเลย์
- กล่องไฟฟ้า
- การทำความสะอาดยานยนต์ / ลักษณะที่ปรากฏ
- ตัวกระตุ้นวาล์วเปลือกหุ้มและอุปกรณ์เสริม
- เหล็กหล่อ
- ALBION ล้อหมุนล้อคู่พร้อมเบรค
- REESE 7-way Blade ถึง 4 หรือ 5-flat Adapter
- GREENLEE เครื่องมือจีบไฮดรอลิก 6.2 ตัน
- HONEYWELL วาล์วแก๊สนักบินแบบยืน
- ZSI-FOSTER FCH ซีรี่ส์ คลิปแปลน
- PASS AND SEYMOUR Radiant Series สวิตช์สามทางกราวด์ด้วยตนเอง
- PASS AND SEYMOUR สวิตช์เปิดปิด Thermoset Six Gang Openings
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 7/8-12 Un
- SPEARS VALVES CPVC-24 ปูนซีเมนต์ CPVC ตัวหนาสีส้ม VOC ต่ำ
- BALDOR / DODGE มู่เล่ย์ปีกสำหรับงานหนัก XT50