IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 97312 ชุดดอกต๊าป/ดาย 66 ชิ้น เหล็กกล้าคาร์บอนเมตริก
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แตะและตาย |
ขนาดการตัด | 28 |
ประเภทของแม่พิมพ์ | Hex Solid 5/8 ", 1" Hex Solid, 1-7 / 16 "Hex Solid, 1-13 / 16" Hex Solid |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอนสูง |
จำนวนชิ้น | 66 |
SAE หรือเมตริก | เมตริก |
ขนาด / ช่วง | M3 ถึง M24 |
ขนาด | 3mm-0.50, 4mm-0.70, 4mm-0.75, 5mm-0.80, 5mm-0.90, 6mm-1.00, 7mm-1.00, 8mm-1.00, 8mm-1.25, 9mm-1.00, 9mm-1.25, 10mm-1.25, 10mm-1.50, 11mm-1.50, 12mm-1.50, 12mm-1.75, 14mm-1.25, 14mm-1.50, 14mm-2.00, 16mm-1.50, 16mm-2.00, 18mm-1.50, 18mm-2.50, 20mm-2.50, 2 |
ขนาดรวม | M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, M14x1.25, M14x1.5, M14x2, M16x1.5, M16x2, M18x1.5, M18x2.5, M20x2.5, M22x1.5, M24x2, M24x3, 1/8-28 NPT |
ประเภทด้าย | BSP เมตริก |
ชนิดภาพเขียน | เมตริก |
UPC | 024721973122 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.07 |
รหัส HS | 8206000000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | จำนวนชิ้น | ขนาดรวม | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1765541 | โรงสี | 12 | M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M7x1 | mm | ฿2,539 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.