เออร์วิน 1765541 | ชุดต๊าปเมตริก Hex Die | 19t154 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1765541 ชุดต๊าปเมตริก Hex Die | AA8TAZ 19T154

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1765541 ชุดดอกต๊าปเกลียวเมตริก

In Stock
รายการ: AA8TAZ รุ่น: 1765541ข้ามอ้างอิง: 19T154
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
฿2,539 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะและตาย
ขนาดการตัด3MM-.50, 4mm-0.70, 5mm-0.80, 6mm-1.00, 7mm-1.00
ประเภทของแม่พิมพ์5/8 "Hex
เสร็จสิ้นโรงสี
มือซ้าย / ขวามือขวา
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนสูง
จำนวนชิ้น12
SAE หรือเมตริกเมตริก
ขนาด / ช่วง3mm-.50, 4mm-0.70, 5mm-0.80, 6mm-1.00, 7mm-1.00
ขนาด3MM-.50, 4mm-0.70, 5mm-0.80, 6mm-1.00, 7mm-1.00
ขนาดรวมM3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M7x1
ประเภทด้ายmm
ชนิดภาพเขียนเมตริก
UPC024721997432

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.22
รหัส HS8207406000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แตะหมายเลขประแจ (12401)
  • แบรนด์ย่อย: IRWIN HANSON

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นจำนวนชิ้นขนาดรวมประเภทด้ายราคา
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 97312 ชุดต๊าป/แม่พิมพ์ 66 ชิ้น เมตริกเหล็กคาร์บอน | AB9QNY 2ETL6 97312ที่ราบ66M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, M14x1.25, M14x1.5, M14x2, M16x1.5, M16x2, M18x1.5, M18x2.5, M20x2.5, M22x1.5, M24x2, M24x3, 1/8-28 NPTBSP เมตริก฿36,051

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1765541 ชุดดอกต๊าปเกลียวเมตริก
฿2,539 / หน่วย