บริษัท เครื่องมือ YG-1 ซีรี่ส์ E5011, ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ทรงเหลี่ยม, เคลือบ Tylon-Futura
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาวของการตัด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 02600TF | 1" | 2.25 " | 5" | 1" | ฿19,600 | |
A | 02593TF | 1 / 2 " | 2" | 4" | 1 / 2 " | ฿4,427 | |
A | 02573TF | 1 / 4 " | 1.125 " | 3" | 1 / 4 " | ฿1,537 | |
A | 02558TF | 1 / 8 " | 3 / 4 " | 2.25 " | 1 / 8 " | ฿993 | |
A | 02598TF | 3 / 4 " | 2.25 " | 5" | 3 / 4 " | ฿10,370 | |
A | 02584TF | 3 / 8 " | 1.125 " | 3" | 3 / 8 " | ฿2,681 | |
A | 02565TF | 3 / 16 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 3 / 16 " | ฿1,215 | |
A | 02595TF | 5 / 8 " | 2.25 " | 5" | 5 / 8 " | ฿8,185 | |
A | 02579TF | 5 / 16 " | 1.125 " | 3" | 5 / 16 " | ฿2,265 | |
A | 02588TF | 7 / 16 " | 2" | 4" | 7 / 16 " | ฿4,341 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ลูกล้อลม
- อุปกรณ์เสริมฮีตเตอร์หน่วยแก๊ส
- การแบ่งประเภทผ้าลวด
- ลิฟเตอร์ที่อยู่อาศัยท่อระบายน้ำ
- อุปกรณ์เสริมแท่นไฟฟ้า
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- ประแจ
- เชือกและอุปกรณ์เชือก
- หม้อแปลง
- การตรวจจับก๊าซ
- APPROVED VENDOR เกจผสม
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เต้ารับสี่ช่อง 2 เสา
- COOPER ATKINS เครื่องมือเทอร์มิสเตอร์
- BALDWIN FILTERS มาตรวัดข้อ จำกัด ของตัวกรองอากาศ
- DAYTON ด้ามจับ
- TRICO ชุดติดตั้งบล็อกการกระจาย
- WRIGHT TOOL ซ็อกเก็ตเมตริกมาตรฐานไดรฟ์ 3/8 นิ้ว 6 จุด
- COASTAL WIRE COMPANY มัดมัด
- NORTH BY HONEYWELL ถุงมือทนสารเคมีบิวทิล 32 ล้าน ความหนา, หยาบ
- SMC VALVES แมนิโฟล์ดซีรีส์ Ss5Yj3