บริษัท เครื่องมือ YG-1 ซีรี่ส์ E5012, ดอกกัดปลายคาร์ไบด์, เคลือบดีบุก
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาวของการตัด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 08600TN | 1" | 2.25 " | 5" | 1" | ฿16,616 | |
A | 08593TN | 1 / 2 " | 2" | 4" | 1 / 2 " | ฿4,591 | |
A | 08573TN | 1 / 4 " | 1.125 " | 3" | 1 / 4 " | ฿1,271 | |
A | 08558TN | 1 / 8 " | 3 / 4 " | 2.25 " | 1 / 8 " | ฿821 | |
A | 08598TN | 3 / 4 " | 2.25 " | 5" | 3 / 4 " | ฿8,751 | |
A | 08584TN | 3 / 8 " | 1.125 " | 3" | 3 / 8 " | ฿2,236 | |
A | 08565TN | 3 / 16 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 3 / 16 " | ฿1,033 | |
A | 08595TN | 5 / 8 " | 2.25 " | 5" | 5 / 8 " | ฿6,836 | |
A | 08579TN | 5 / 16 " | 1.125 " | 3" | 5 / 16 " | ฿2,086 | |
A | 08588TN | 7 / 16 " | 2" | 4" | 7 / 16 " | ฿3,489 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สั่งซื้อรถเข็น
- ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- Gage Blocks / Clamps Surveillance Masters
- ซีลหน้าต่างและประตู
- เครื่องวัดความดันกาลักน้ำ
- คีม
- แม่เหล็กและแถบแม่เหล็ก
- การตรวจสอบกระบวนการ
- การประสาน
- ซีลไฮดรอลิก
- ADVANCE TABCO แผ่นกรองด้านล่างเจาะรู
- CLC แผ่นรองเข่าแบบฝาหมุน
- HUGHES SAFETY ล้างตา / หน้า, แท่นวาง
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ที่ใส่ฉลากใส
- WOODHEAD ชุดสายไฟ 130042 ซีรีส์
- SPEARS VALVES CPVC Y Strainers, ปลายซ็อกเก็ต, EPDM
- SPEARS VALVES บอลวาล์วมาตรฐาน PVC True Union 2000, ซ็อกเก็ต DIN, FKM, เมตริก
- EBERBACH E3700 ซีรี่ส์ เครื่องตัดความเร็วรอบสำหรับงานหนัก
- CAMPBELL ปลอกลวดสลิง
- BALDOR / DODGE ตัวลดขนาด Tigear-2 พร้อมอินพุตคู่ 3 ชิ้น ขนาด 20