บริษัท เครื่องมือ YG-1 ซีรี่ส์ E5025, ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ทรงเหลี่ยม, เคลือบ Tylon-Futura
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาวของการตัด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11593TF | 1 / 2 " | 1" | 4" | 1 / 2 " | ฿6,599 | |
A | 11574TF | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 3.375 " | 3 / 8 " | ฿3,664 | |
A | 11559TF | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 3 1 / 16 " | 3 / 8 " | ฿3,162 | |
A | 11584TF | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 3.5 " | 3 / 8 " | ฿4,296 | |
A | 11567TF | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 3.25 " | 3 / 8 " | ฿3,336 | |
A | 11580TF | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 3.5 " | 3 / 8 " | ฿4,078 | |
A | 11563TF | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 3.125 " | 3 / 8 " | ฿3,267 | |
A | 11589TF | 7 / 16 " | 7 / 8 " | 4" | 1 / 2 " | ฿6,573 | |
A | 11571TF | 7 / 32 " | 9 / 16 " | 3.375 " | 3 / 8 " | ฿3,637 | |
A | 11577TF | 9 / 32 " | 11 / 16 " | 3.375 " | 3 / 8 " | ฿3,699 | |
A | 11582TF | 11 / 32 " | 3 / 4 " | 3.5 " | 3 / 8 " | ฿4,210 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมตัวยึดโรตารี่
- แท่นวางสินค้าและรางประตู
- เครื่องห่ออาหาร
- ตู้อุ่น
- แม่กุญแจรูปตัว W และรูปตัวยู
- ไฟงาน
- เครื่องซักผ้า
- เลื่อยมือและเลื่อย
- ฟิล์มหดและอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานด้วยความร้อน
- การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
- SPEEDAIRE กระบอกลม NFPA แบบ Double Acting, Front Flange Mount, 4 "Bore Diameter
- EXTRACT-ALL กรองตู้ระบายอากาศ
- HONEYWELL วาล์วควบคุมแรงดัน
- HOFFMAN สายเคเบิลสวิตช์ประตู Series Panelite
- SPEARS VALVES เช็ควาล์ว PVC สวิงพร้อมเคาน์เตอร์บาลานซ์ EPDM
- EATON ชุดกระดองคอนแทค DC
- GRAINGER ขาซ้ายสีเขียว
- ORBIS ฝาภาชนะ
- DUTTON-LAINSON สปริงส์
- BALDOR / DODGE มู่เล่ย์ปีกเหมือง XT40