จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

บริษัท เครื่องมือ YG-1 11574TF ดอกกัดปลายคาร์ไบด์สี่เหลี่ยม 1/4 5/8 Cut L | AC6PDP 35V146

YG-1 TOOL COMPANY ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์ 11574TF 1/4 5/8 Cut L

In Stock
รายการ: AC6PDP รุ่น: 11574TFข้ามอ้างอิง: 35V146

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿3,657 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคาร์ไบด์เอนด์มิลล์
ทิศทางการตัดมือขวา
ประเภทการตัดศูนย์
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 4 "
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
ปลายสอง
สไตล์ End Millสี่เหลี่ยมด้านเท่า
รูปแบบสิ้นสุดสี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นทีอัลเอ็น
มุม Helixองศา 30
ความยาวของการตัด5 / 8 "
หมายเลขรายการE5025
วัสดุคาไบด์
มิลลิ่ง Dia.1 / 4 "
จำนวนฟัน2
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.375 "
ก้าน Dia3 / 8 "
ชนิดภาพเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)1.59
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.59
รหัส HS8207703030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวของการตัด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaราคา
บริษัท เครื่องมือ YG-1 11559TF ดอกกัดปลายคาร์ไบด์เหลี่ยม 1/8 3/8 Cut L | AC6PDK 35V142 11559TF1 / 8 "3 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "฿3,156
บริษัท เครื่องมือ YG-1 11563TF ดอกกัดปลายคาร์ไบด์สแควร์ 5/32 7/16 Cut L | AC6PDL 35V143 11563TF5 / 32 "7 / 16 "3.125 "3 / 8 "฿3,260
บริษัท เครื่องมือ YG-1 11567TF ดอกกัดปลายคาร์ไบด์เหลี่ยม 3/16 1/2 Cut L | AC6PDM 35V144 11567TF3 / 16 "1 / 2 "3.25 "3 / 8 "฿3,330
บริษัท เครื่องมือ YG-1 11571TF ดอกกัดปลายคาร์ไบด์สี่เหลี่ยม 7/32 9/16 Cut L | AC6PDN 35V145 11571TF7 / 32 "9 / 16 "3.375 "3 / 8 "฿3,631
บริษัท เครื่องมือ YG-1 11577TF ดอกกัดปลายคาร์ไบด์สี่เหลี่ยม 9/32 11/16 Cut L | AC6PDQ 35V147 11577TF9 / 32 "11 / 16 "3.375 "3 / 8 "฿3,696
บริษัท เครื่องมือ YG-1 11580TF ดอกกัดปลายคาร์ไบด์สี่เหลี่ยม 5/16 3/4 Cut L | AC6PDR 35V148 11580TF5 / 16 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "฿4,072
บริษัท เครื่องมือ YG-1 11582TF ดอกกัดปลายคาร์ไบด์เหลี่ยม 11/32 3/4 Cut L | AC6PDT 35V149 11582TF11 / 32 "3 / 4 "3.5 "3 / 8 "฿4,207

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

YG-1 TOOL COMPANY ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์ 11574TF 1/4 5/8 Cut L
฿3,657 / หน่วย