บริษัท เครื่องมือ YG-1 ซีรี่ส์ E5244, ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ทรงเหลี่ยม, เคลือบ Tylon-Futura
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาวของการตัด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30593TF | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 2.5 " | 1 / 2 " | ฿3,321 | |
A | 30573TF | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 2" | 1 / 4 " | ฿1,294 | |
A | 30558TF | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿711 | |
A | 30554TF | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿663 | |
A | 30598TF | 3 / 4 " | 1" | 3" | 3 / 4 " | ฿9,102 | |
A | 30584TF | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 2" | 3 / 8 " | ฿2,014 | |
A | 30565TF | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2" | 3 / 16 " | ฿970 | |
A | 30556TF | 3 / 32 " | 3 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿663 | |
A | 30595TF | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 3" | 5 / 8 " | ฿6,157 | |
A | 30579TF | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 2" | 5 / 16 " | ฿1,640 | |
A | 30561TF | 5 / 32 " | 5 / 16 " | 2" | 3 / 16 " | ฿839 | |
A | 30588TF | 7 / 16 " | 5 / 8 " | 2.5 " | 7 / 16 " | ฿2,989 | |
A | 30570TF | 7 / 32 " | 7 / 16 " | 2" | 1 / 4 " | ฿1,294 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมระดับเลเซอร์
- ประตูด้านล่าง
- เครื่องกวาดพื้นแบบติดตั้งส้อม
- แซะอิเล็กโทรด
- Coring Bit ดอกเจาะตรงกลาง
- ลวดสลิงและอุปกรณ์
- ลิฟท์วัสดุ
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องจักรกล
- ไม้ก๊อก
- SCHNEIDER ELECTRIC โซลิดสเตตรีเลย์
- VELVAC หัวกระจกแบบแมนนวล
- WHEATON ตัวอย่าง Vial Clear 2mL
- QMARK Smart Series, ฮีตเตอร์ผนังไฟฟ้า
- VULCAN HART ส่วนขยายท่อระบายน้ำ
- VULCAN HART หลอดเตา
- ZEP สีแดง, ลิเธียมคอมเพล็กซ์, จารบี, 14 ออนซ์
- DAYTON กรวย
- BALDOR / DODGE แขนแรงบิดลดความเร็ว
- DIXON ฟิลเตอร์สายการบินขนาดกะทัดรัดซีรีส์ F18