SCHNEIDER ELECTRIC โซลิดสเตทรีเลย์
สไตล์ | รุ่น | แรงดันขาออก | แอมป์ | สีกรณี | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | สูงสุด แอมป์เอาต์พุต | การติด | ระยะ | ประเภทสวิทช์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SSP1A450M7 | - | - | - | - | - | - | - | SCR | ฿2,975 | |
B | 861SSRA408-DC-1 | - | - | สีเทา | 3 ถึง 32 VDC | - | ราง DIN | - | ไตรแอก | ฿1,533 | |
C | SSM1D212BD | 1 60-VDC | 12 | สีเทาเข้ม | 4 32-VDC | 12A | DIN | 1 | MOSFET | ฿2,735 | |
D | SSM1D26BD | 1 60-VDC | 6 | สีเทาเข้ม | 4 32-VDC | 6A | DIN | 1 | MOSFET | ฿2,249 | |
C | SSM1D312BD | 1 100-VDC | 12 | สีเทาเข้ม | 4 32-VDC | 12A | DIN | 1 | MOSFET | ฿3,133 | |
D | SSM1D36BD | 1 100-VDC | 6 | สีเทาเข้ม | 4 32-VDC | 6A | DIN | 1 | MOSFET | ฿2,603 | |
C | SSM1A112F7 | 24-280 VAC | 12 | สีเทาเข้ม | 90-140 VAC | 12A | DIN | 1 | SCR | ฿2,622 | |
D | SSM1A16BD | 24-280 VAC | 6 | สีเทาเข้ม | 4 32-VDC | 6A | DIN | 1 | SCR | ฿1,929 | |
C | SSM1A112BD | 24-280 VAC | 12 | สีเทาเข้ม | 4 32-VDC | 12A | DIN | 1 | SCR | ฿2,412 | |
C | SSM1A112BDR | 24-280 VAC | 12 | สีเทาเข้ม | 4 32-VDC | 12A | DIN | 1 | SCR | ฿2,758 | |
D | SSM1A16BDR | 24-280 VAC | 6 | สีเทาเข้ม | 4 32-VDC | 6A | DIN | 1 | SCR | ฿2,122 | |
D | SSM1A16F7 | 24-280 VAC | 6 | สีเทาเข้ม | 90-140 VAC | 6A | DIN | 1 | SCR | ฿2,175 | |
E | SSP3A250B7RT | 48-530 VAC | 50 | สีเทาเข้ม | 18-36 VAC | 50A | หน้าแปลน | 3 | SCR | ฿12,899 | |
E | SSP3A250BDRT | 48-530 VAC | 50 | สีเทาเข้ม | 4 32-VDC | 50A | หน้าแปลน | 3 | SCR | - | RFQ
|
E | SSP3A225BD | 48-530 VAC | 25 | สีเทาเข้ม | 4 32-VDC | 25A | หน้าแปลน | 3 | SCR | ฿12,417 | |
E | SSP3A225B7 | 48-530 VAC | 25 | สีเทาเข้ม | 18-36 VAC | 25A | หน้าแปลน | 3 | SCR | ฿13,377 | |
E | SSP3A250BD | 48-530 VAC | 50 | สีเทาเข้ม | 4 32-VDC | 50A | หน้าแปลน | 3 | SCR | ฿12,639 | |
E | SSP3A250F7T | 48-530 VAC | 50 | สีเทาเข้ม | 90-140 VAC | 50A | หน้าแปลน | 3 | SCR | - | RFQ
|
E | SSP3A250B7 | 48-530 VAC | 50 | สีเทาเข้ม | 18-36 VAC | 50A | หน้าแปลน | 3 | SCR | ฿12,278 | |
E | SSP3A250F7 | 48-530 VAC | 50 | สีเทาเข้ม | 90-140 VAC | 50A | หน้าแปลน | 3 | SCR | ฿12,061 | |
E | SSP3A250BDR | 48-530 VAC | 50 | สีเทาเข้ม | 4 32-VDC | 50A | หน้าแปลน | 3 | SCR | ฿12,392 | |
C | SSM1A312BD | 48-600 VAC | 12 | สีเทาเข้ม | 4 32-VDC | 12A | DIN | 1 | SCR | ฿2,358 | |
D | SSM1A36BD | 48-600 VAC | 6 | สีเทาเข้ม | 4 32-VDC | 6A | DIN | 1 | SCR | ฿2,349 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขาตั้งเครื่อง
- สตูล
- อุปกรณ์เสริม Circuit Tracer
- เครื่องทำความร้อนอินฟราเรดความเข้มสูงที่ไม่ได้คิดค้น
- อุปกรณ์เสริม Air Scarifier
- ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิก
- อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล
- ตัวจับเวลา
- เครื่องมือถือ
- น้ำมันหล่อลื่น
- FRIO-TEMP เครื่องวัดอุณหภูมิของเหลวในแก้ว
- KLEIN TOOLS ที่ใส่ตลับเมตร
- KILLARK ข้อศอกหญิงถึงหญิง
- STANLEY ช่างตีเหล็กค้อน
- ZURN มือจับพอดียี่ห้อ Zurn
- PASS AND SEYMOUR แผ่นผนังแยกการสื่อสาร
- WATTS Ph เป็นกลางทั้งบ้านระบบ
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P302 1/4 โค้ง 90 องศา ข้อศอกข้างถนน H x Spig
- KESON เครื่องพ่นสี
- BOSTON GEAR 32 Diametral Pitch ขึ้นรูป Derlin พร้อมเม็ดมีดเดือยทองเหลือง