SCHNEIDER ELECTRIC SSP3A250BDRT โซลิดสเตตรีเลย์ 4-32VDC SCR 50A
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โซลิดสเตตรีเลย์ |
แอมป์ | 50 |
สีกรณี | สีเทาเข้ม |
นิ้วปลอดภัย | ใช่ |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | เป็นไปตาม RoHS |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 4 32-VDC |
สูงสุด อินพุตโวลต์ | 32VDC |
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต | 50A |
สูงสุด โวลต์เอาท์พุท | 530VAC |
นาที. อินพุตโวลต์ | 4VDC |
นาที. โวลต์เอาท์พุท | 48VAC |
การติด | หน้าแปลน |
ระยะ | 3 |
ประเภทสวิทช์ | SCR |
เปิดเมื่อ | 4VDC |
แรงดันขาออก | 48-530 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 8.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 4.06 |
รหัส HS | 8541408000 |
รุ่น | แรงดันขาออก | แอมป์ | สีกรณี | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | สูงสุด แอมป์เอาต์พุต | การติด | ระยะ | ประเภทสวิทช์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSM1A112BD | 24-280 VAC | 12 | สีเทาเข้ม | 4 32-VDC | 12A | DIN | 1 | SCR | ฿2,412 | |
SSM1A112BDR | 24-280 VAC | 12 | สีเทาเข้ม | 4 32-VDC | 12A | DIN | 1 | SCR | ฿2,758 | |
SSM1A112F7 | 24-280 VAC | 12 | สีเทาเข้ม | 90-140 VAC | 12A | DIN | 1 | SCR | ฿2,622 | |
SSM1A16BD | 24-280 VAC | 6 | สีเทาเข้ม | 4 32-VDC | 6A | DIN | 1 | SCR | ฿1,929 | |
SSM1A16BDR | 24-280 VAC | 6 | สีเทาเข้ม | 4 32-VDC | 6A | DIN | 1 | SCR | ฿2,122 | |
SSM1A16F7 | 24-280 VAC | 6 | สีเทาเข้ม | 90-140 VAC | 6A | DIN | 1 | SCR | ฿2,175 | |
SSM1A312BD | 48-600 VAC | 12 | สีเทาเข้ม | 4 32-VDC | 12A | DIN | 1 | SCR | ฿2,358 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.