Schneider Electric 861ssra408-dc-1 | โซลิดสเตตรีเลย์แบบติดตั้งบนราง Din 1 ขั้ว สูงสุด แอมป์เอาต์พุตพร้อมชุดระบายความร้อน 8 | 6cwx5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC 861SSRA408-DC-1 1-Pole DIN Rail Mount Solid State Relay, Max. แอมป์เอาท์พุตพร้อมฮีทซิงค์ 8 | CD2KLV 6CWX5

SCHNEIDER ELECTRIC 861SSRA408-DC-1 โซลิดสเตตรีเลย์ติดตั้งบนราง DIN 1 ขั้ว สูงสุด เอาต์พุตแอมป์พร้อมฮีตซิงก์ 8

In Stock
รายการ: CD2KLV รุ่น: 861SSRA408-DC-1การอ้างอิงโยง: 6CWX5
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
฿1,533 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลิดสเตตรีเลย์
ความสูงของร่างกาย2.6 "
ความกว้างของร่างกาย3.5 "
สีกรณีสีเทา
รูปแบบการติดต่อSPST-NO
ความลึก0.7 "
นิ้วปลอดภัยใช่
แรงดันไฟฟ้าอินพุต3 ถึง 32 VDC
การติดราง DIN
แอมป์เอาต์พุต8
แรงดันเอาท์พุท48 ถึง 480 VAC
ความสูงโดยรวม2.6 "
ประเภทสวิทช์ไตรแอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันขาออกแอมป์สีกรณีแรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด แอมป์เอาต์พุตการติดระยะประเภทสวิทช์ราคา
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A112BD โซลิดสเตตรีเลย์ 4-32VDC 12A สีเทาเข้ม | AG4VHD 34UJ05 SSM1A112BD24-280 VAC12สีเทาเข้ม4 32-VDC12ADIN1SCR฿2,412
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A112BDR โซลิดสเตตรีเลย์ 4-32VDC SCR 12A | AG4VHE 34UJ06 SSM1A112BDR24-280 VAC12สีเทาเข้ม4 32-VDC12ADIN1SCR฿2,758
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A112F7 โซลิดสเตตรีเลย์ 90-140VAC SCR 12A | AG4VHF 34UJ07 SSM1A112F724-280 VAC12สีเทาเข้ม90-140 VAC12ADIN1SCR฿2,622
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A16BD โซลิดสเตตรีเลย์ 4-32VDC SCR เทาเข้ม | AG4VHG 34UJ08 SSM1A16BD24-280 VAC6สีเทาเข้ม4 32-VDC6ADIN1SCR฿1,929
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A16BDR โซลิดสเตตรีเลย์ 4-32VDC SCR 6A | AG4VHH 34UJ09 SSM1A16BDR24-280 VAC6สีเทาเข้ม4 32-VDC6ADIN1SCR฿2,122
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A16F7 โซลิดสเตตรีเลย์ 90-140VAC SCR 6A | AG4VHJ 34UJ10 SSM1A16F724-280 VAC6สีเทาเข้ม90-140 VAC6ADIN1SCR฿2,175
SCHNEIDER ELECTRIC SSM1A312BD โซลิดสเตตรีเลย์ 4-32VDC เทาเข้ม UL | AG4VHK 34UJ11 SSM1A312BD48-600 VAC12สีเทาเข้ม4 32-VDC12ADIN1SCR฿2,358

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC 861SSRA408-DC-1 โซลิดสเตตรีเลย์ติดตั้งบนราง DIN 1 ขั้ว สูงสุด เอาต์พุตแอมป์พร้อมฮีตซิงก์ 8
฿1,533 / หน่วย