YOUNG BROS STAMP WORKS แสตมป์แฮนด์เมด
สไตล์ | รุ่น | ตัวอักษรสูง | ความยาวก้าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 09362 | 1 / 2 " | 3.375 " | ฿21,199 | |
B | 09092 | 1 / 2 " | 3.375 " | ฿5,383 | |
C | 09272 | 1 / 2 " | 3.375 " | ฿16,315 | |
A | 06362 | 1 / 4 " | 2.625 " | ฿10,932 | |
B | 06092 | 1 / 4 " | 2.625 " | ฿2,774 | |
C | 06272 | 1 / 4 " | 2.625 " | ฿8,024 | |
B | 03092 | 1 / 8 " | 2.375 " | ฿1,775 | |
A | 03362 | 1 / 8 " | 2.375 " | ฿6,770 | |
C | 03272 | 1 / 8 " | 2.375 " | ฿5,272 | |
B | 01092 | 1 / 16 " | 2.375 " | ฿1,775 | |
A | 01362 | 1 / 16 " | 2.375 " | ฿6,770 | |
C | 01272 | 1 / 16 " | 2.375 " | ฿5,207 | |
C | 08272 | 3 / 8 " | 2.875 " | ฿10,908 | |
A | 08362 | 3 / 8 " | 2.875 " | ฿14,107 | |
B | 08092 | 3 / 8 " | 2.875 " | ฿3,829 | |
C | 05272 | 3 / 16 " | 2.437 " | ฿7,103 | |
A | 05362 | 3 / 16 " | 2.437 " | ฿8,950 | |
B | 05092 | 3 / 16 " | 2.437 " | ฿2,331 | |
A | 02362 | 3 / 32 " | 2.375 " | ฿6,770 | |
C | 02272 | 3 / 32 " | 2.375 " | ฿5,374 | |
B | 02092 | 3 / 32 " | 2.375 " | ฿1,775 | |
B | 07092 | 5 / 16 " | 2.875 " | ฿3,607 | |
A | 07362 | 5 / 16 " | 2.875 " | ฿14,095 | |
C | 07272 | 5 / 16 " | 2.875 " | ฿10,331 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- บันไดข้าม
- ตัวล็อคลูกบิดประตู
- ยามผนังลูกบิดประตู
- มู่เล่ย์สายพานไดรฟ์แบบซิงโครนัส
- อะแดปเตอร์สอบเทียบ
- วัสดุเครื่องจักร
- เอกสารครอบคลุมการแสดงและกรอบ
- เจาะสิ่วและดอกสว่านมือ
- เครื่องใช้และอุปกรณ์บริการอาหาร
- มอเตอร์ไฮดรอลิก
- DAYTON มอเตอร์ AC / DC สากล 5/16 นิ้ว
- ABILITY ONE แผ่นใยขัด
- BURNDY YCA-RN ซีรีส์ Lug Stud
- HOFFMAN วางข้อศอก 90 องศาของ Wireway
- MARTIN SPROCKET Dinging Hammers ด้ามไม้
- SLOAN ฟลัชวาล์ว
- 3M พาวเวอร์ซัพพลาย
- ZURN ชุดประกอบการแปลงกรวย
- LINN GEAR ปลอกคอแยก
- MASTER LOCK กุญแจล็อคแก้ว Pin Tumbler เหล็กเคลือบ