ZOELLER ปั๊มจุ่มน้ำทิ้ง
สไตล์ | รุ่น | GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | ประเภทแบริ่ง | GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E98 | 25 | 4.7 | ลูกบอล | - | - | - | 72 | - | ฿23,832 | |
B | N152 | 44 | 8.5 | ลูกล่างแขนท่อนบน | 34 | 23 | - | 69 | - | ฿25,818 | |
C | E191 | 45 | 14.5 | ลูกบอล | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ฿99,686 | |
B | N153 | 52 | 10.5 | ลูกล่างแขนท่อนบน | 42 | 33 | - | 77 | - | ฿35,248 | |
D | D265 | 60 | 10.2 | ลูกบอล | 59 | 58 | 55 | 61 | 50 | ฿88,644 | |
E | N161 | 78 | 15.5 | ลูกบอล | 70 | 61 | 45 | 100 | 20 | ฿71,942 | |
D | M161 | 79 | 15.5 | ลูกบอล | 70 | 62 | 45 | 100 | 20 | ฿79,310 | |
F | F188 | 128 | 8.9 | ลูกบอล | - | 116 | 103 | 145 | 90 | ฿94,139 | |
F | E188 | 128 | 14 | ลูกบอล | - | 116 | 103 | 145 | 90 | ฿93,400 | |
C | G189 | 130 | 6 | ลูกบอล | 125 | 120 | 109 | 145 | 97 | ฿109,762 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปลั๊กและเต้ารับที่เป็นอันตราย
- อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซที่ติดไฟได้
- เครื่องทำความร้อนหน่วยแก๊ส
- อุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติในอาคาร
- Splash โล่ชุด Starter
- วัสดุเครื่องจักร
- โคมไฟมือและแบบพกพา
- ท่อร้อยสายไฟและที่เก็บท่อ
- การเติมอากาศในบ่อ
- อุปกรณ์เสริมสำหรับบ่อ
- BERNARD เคล็ดลับเรียว
- CONDOR รองชนะเลิศอันดับพรมปูพื้น
- E JAMES & CO สายยางซิลิโคน
- SPEARS VALVES วาล์วปีกผีเสื้อ PVC True Lug, ตัวดำเนินการเกียร์, Zinc Lug, EPDM
- MARTIN SPROCKET ประแจปากตายหัวเดี่ยว สีดำด้านอุตสาหกรรม
- GUARDIAN EQUIPMENT หัวสเปรย์ซีรีส์ GS-Plus
- DANFOSS GX Series เซนเซอร์ตรวจจับการละลายของหิมะ
- DAYTON solenoids
- SPECO TECHNOLOGIES PA มิกเซอร์เพาเวอร์แอมป์
- WEG ปะเก็นแผง