ZOELLER E191 ปั๊มจุ่มน้ำทิ้ง 2hp 14.5a
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มจุ่มน้ำเสีย |
แอมป์ | 14.5 |
วัสดุฐาน | เหล็กหล่อ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ความยาวสายไฟ | 20ft |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 12.75 " |
ปล่อย NPT | 1-1 / 2 " |
หน้าที่ | ไม่สม่ำเสมอ |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 45 |
GPM ของน้ำที่ 100 ฟุต ของหัวหน้า | 40 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 45 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 45 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 45 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 45 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 45 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 45 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 45 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 45 |
GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | 45 |
GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | 45 |
GPM ของน้ำที่ 90 ฟุต ของหัวหน้า | 45 |
ความสูง | 18 9 / 16 " |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | เหล็กหล่อ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 2 |
วัสดุใบพัด | บรอนซ์ |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 3 / 4 " |
สูงสุด ศีรษะ | 137 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 130 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 130 องศา F |
ซีลกล | คาร์บอน / เซรามิก |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC เติมน้ำมัน |
ประเภทการดำเนินงาน | ด้วยมือ |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 3450 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ซีลเพลา | คาร์บอน / เซรามิก |
ประเภทสวิทช์ | ไม่มี |
การป้องกันความร้อน | การป้องกันความร้อน |
วัสดุด้านบน | เหล็กหล่อ |
UPC | 053514093631 |
แรงดันไฟฟ้า | 230V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 42.46 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 54.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.23 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | ประเภทแบริ่ง | GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E188 | 128 | 14 | ลูกบอล | - | 116 | 103 | 145 | 90 | ฿90,618 | ||
F188 | 128 | 8.9 | ลูกบอล | - | 116 | 103 | 145 | 90 | ฿96,441 | ||
N161 | 78 | 15.5 | ลูกบอล | 70 | 61 | 45 | 100 | 20 | ฿69,847 | ||
G189 | 130 | 6 | ลูกบอล | 125 | 120 | 109 | 145 | 97 | ฿103,647 | ||
E98 | 25 | 4.7 | ลูกบอล | - | - | - | 72 | - | ฿23,138 | ||
N152 | 44 | 8.5 | ลูกล่างแขนท่อนบน | 34 | 23 | - | 69 | - | ฿24,507 | ||
N153 | 52 | 10.5 | ลูกล่างแขนท่อนบน | 42 | 33 | - | 77 | - | ฿33,413 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.