3M 00051111504116 แผ่นขัดแบบ Arbor Mount 7 x 7/8 24g, 100 pk
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นขัด Arbor Mount |
วัสดุขัด | เซอร์โคเนียมอลูมิเนียมออกไซด์ |
ประเภทขัด | เสื้อปิด |
สนับสนุนวัสดุ | ไฟเบอร์ |
น้ำหนักสำรอง | Y |
สี | Black |
ดิสก์ Dia | 7" |
เกรด | หยาบกร้าน |
ขบ | 24 |
แม็กซ์ RPM | 8600 |
ขนาดรูยึด | 7 / 8 " |
การออกแบบรูสูญญากาศ | ไม่มีรู |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.61 |
รหัส HS | 6805100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ RPM | วัสดุขัด | ประเภทขัด | ขนาดรูยึด | สนับสนุนวัสดุ | น้ำหนักสำรอง | สี | ดิสก์ Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81373 | 8600 | อลูมิเนียมออกไซด์ | เสื้อปิด | 7 / 8 " | ไฟเบอร์ | Y | Brown | 7" | ฿4,938 | ||
66904 | 12,000 | เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์ | เสื้อปิด | 7 / 8 " | ไฟเบอร์ | YF | Brown | 5" | ฿31,446 | ||
00948 | 4000 | ซิลิโคนคาร์ไบด์ | ไม่ทอ | 1 / 2 " | เปิดผ้าตาข่าย | - | Black | 6" | ฿1,408 | ||
00957 | 3000 | ซิลิโคนคาร์ไบด์ | ไม่ทอ | 1 / 2 " | เปิดผ้าตาข่าย | - | Black | 8" | ฿2,250 | ||
27400 | 13,300 | เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์ | เสื้อปิด | 7 / 8 " | ไฟเบอร์ | YF | Brown | 4.5 " | ฿12,943 | ||
27401 | 12,000 | เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์ | เสื้อปิด | 7 / 8 " | ไฟเบอร์ | YF | Brown | 5" | ฿11,175 | ||
27402 | 8600 | เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์ | เสื้อปิด | 7 / 8 " | ไฟเบอร์ | YF | Brown | 7" | ฿12,647 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.