3M 00051131025998 ม้วนแผ่นดิสก์ Psa ไม่มีรู 2-3/4 นิ้ว p80g 10 ชิ้น
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | PSA แผ่นขัดกระดาษทราย |
วัสดุขัด | อลูมิเนียมออกไซด์ |
ประเภทขัด | เปิดเสื้อ |
สนับสนุนวัสดุ | กระดาษ |
น้ำหนักสำรอง | A |
สี | ทองคำ |
ดิสก์ Dia | 2.75 " |
แผ่นต่อม้วน | 100 |
เกรด | กลาง |
ขบ | 80 |
การออกแบบรูสูญญากาศ | ไม่มีรู |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.45 |
รหัส HS | 6805200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทขัด | สนับสนุนวัสดุ | น้ำหนักสำรอง | สี | ดิสก์ Dia | ขบ | การออกแบบรูสูญญากาศ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21799 | เคลือบปิดเรซินผูกมัด | กระดาษ | F | ทองคำ | 5" | 80 | ไม่มีรู | ฿24,190 | ||
21761 | เปิดโค้ทเรซินถูกผูกมัด | ผ้า | X | Brown | 6" | 80 | ไม่มีรู | ฿55,716 | ||
20887 | เคลือบปิดเรซินผูกมัด | ผ้า | X | Brown | 5" | 80 | ไม่มีรู | ฿20,934 | ||
01363 | เปิดโค้ท, นึ่ง | ฟิล์ม | 2 หนึ่งพัน | ทองคำ | 6" | 80 | ไม่มีรู | ฿39,719 | ||
21786 | เคลือบปิดเรซินผูกมัด | กระดาษ | F | ทองคำ | 8" | 100 | ไม่มีรู | ฿34,423 | ||
21798 | เคลือบปิดเรซินผูกมัด | กระดาษ | F | ทองคำ | 5" | 100 | ไม่มีรู | ฿28,865 | ||
14721 | เคลือบปิดเรซินผูกมัด | กระดาษ | F | ทองคำ | 6" | 80 | 6 หลุม | ฿42,546 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.