3M 14721 psa ดิสก์ม้วน 6 รู 6 นิ้ว 80g อลูมิเนียมออกไซด์ 4 Pk
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | PSA แผ่นขัดกระดาษทราย |
วัสดุขัด | อลูมิเนียมออกไซด์ |
ประเภทขัด | เคลือบปิดเรซินผูกมัด |
สนับสนุนวัสดุ | กระดาษ |
น้ำหนักสำรอง | F |
สี | ทองคำ |
ดิสก์ Dia | 6" |
แผ่นต่อม้วน | 100 |
เกรด | กลาง |
ขบ | 80 |
การออกแบบรูสูญญากาศ | 6 หลุม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32 |
รหัส HS | 6805200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทขัด | สนับสนุนวัสดุ | น้ำหนักสำรอง | สี | ดิสก์ Dia | ขบ | การออกแบบรูสูญญากาศ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21799 | เคลือบปิดเรซินผูกมัด | กระดาษ | F | ทองคำ | 5" | 80 | ไม่มีรู | ฿24,190 | ||
21761 | เปิดโค้ทเรซินถูกผูกมัด | ผ้า | X | Brown | 6" | 80 | ไม่มีรู | ฿55,716 | ||
20887 | เคลือบปิดเรซินผูกมัด | ผ้า | X | Brown | 5" | 80 | ไม่มีรู | ฿20,934 | ||
00051131025998 | เปิดเสื้อ | กระดาษ | A | ทองคำ | 2.75 " | 80 | ไม่มีรู | ฿55,326 | ||
01363 | เปิดโค้ท, นึ่ง | ฟิล์ม | 2 หนึ่งพัน | ทองคำ | 6" | 80 | ไม่มีรู | ฿39,719 | ||
21786 | เคลือบปิดเรซินผูกมัด | กระดาษ | F | ทองคำ | 8" | 100 | ไม่มีรู | ฿34,423 | ||
21798 | เคลือบปิดเรซินผูกมัด | กระดาษ | F | ทองคำ | 5" | 100 | ไม่มีรู | ฿28,865 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.