ดอกสว่านกระแทก MILWAUKEE
สไตล์ | รุ่น | บิต Dia | ความยาวของการเจาะ | จำนวนหัวตัด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | รูปร่างก้าน | ขนาดก้าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48-20-4375 | 1" | 17 " | 4 | 22 " | Spline | 3 / 4 " | ฿4,500 | |
A | 48-20-4380 | 1" | 31 " | 4 | 36 " | Spline | 3 / 4 " | ฿11,184 | |
B | 48-20-4101 | 1" | 17 " | 2 | 22 " | Spline | 3 / 4 " | ฿4,126 | |
C | 48-20-3956 | 1" | 31 " | 4 | 36 " | SDS สูงสุด | 45 / 64 " | ฿10,298 | |
A | 48-20-4370 | 1" | 11 " | 4 | 16 " | Spline | 3 / 4 " | ฿4,232 | |
D | 48-20-3958 | 1-1 / 16 " | 18 " | 4 | 23 " | SDS สูงสุด | 45 / 64 " | ฿6,842 | |
D | 48-20-3988 | 1.5 " | 18 " | 4 | 23 " | SDS สูงสุด | 45 / 64 " | ฿9,290 | |
A | 48-20-4415 | 1.5 " | 17 " | 4 | 22 " | Spline | 3 / 4 " | ฿9,610 | |
E | 48-20-4151 | 1.5 " | 17 " | 2 | 22 " | Spline | 3 / 4 " | ฿7,129 | |
B | 48-20-4125 | 1.25 " | 11 " | 2 | 16 " | Spline | 3 / 4 " | ฿4,957 | |
A | 48-20-4400 | 1.25 " | 17 " | 4 | 22 " | Spline | 3 / 4 " | ฿6,255 | |
A | 48-20-4395 | 1.25 " | 11 " | 4 | 16 " | Spline | 3 / 4 " | ฿6,226 | |
B | 48-20-4126 | 1.25 " | 17 " | 2 | 22 " | Spline | 3 / 4 " | ฿5,547 | |
A | 48-20-4405 | 1.25 " | 31 " | 4 | 36 " | Spline | 3 / 4 " | ฿11,998 | |
F | 48-20-3970 | 1.25 " | 10 " | 4 | 15 " | SDS สูงสุด | 45 / 64 " | ฿5,794 | |
G | 48-20-3974 | 1.25 " | 31 " | 4 | 36 " | SDS สูงสุด | 45 / 64 " | ฿10,707 | |
D | 48-20-3992 | 1.75 " | 18 " | 4 | 23 " | SDS สูงสุด | 45 / 64 " | ฿10,740 | |
B | 48-20-4112 | 1.125 " | 11 " | 2 | 16 " | Spline | 3 / 4 " | ฿4,926 | |
A | 48-20-4385 | 1.125 " | 11 " | 4 | 16 " | Spline | 3 / 4 " | ฿5,473 | |
F | 48-20-3964 | 1.125 " | 12 " | 4 | 17 " | SDS สูงสุด | 45 / 64 " | ฿5,699 | |
A | 48-20-4390 | 1.125 " | 17 " | 4 | 22 " | Spline | 3 / 4 " | ฿6,642 | |
D | 48-20-3966 | 1.125 " | 17 " | 4 | 21 " | SDS สูงสุด | 45 / 64 " | ฿6,493 | |
E | 48-20-4137 | 1.375 " | 11 " | 2 | 16 " | Spline | 3 / 4 " | ฿6,283 | |
D | 48-20-3980 | 1.375 " | 18 " | 4 | 23 " | SDS สูงสุด | 45 / 64 " | ฿8,029 | |
D | 48-20-3991 | 1.625 " | 18 " | 4 | 23 " | SDS สูงสุด | 45 / 64 " | ฿10,932 | |
H | 48-20-4053 | 1 / 2 " | 22 " | 2 | 27 " | Spline | 3 / 4 " | ฿3,222 | |
I | 48-20-8831 | 1 / 2 " | 10 " | 2 | 12 " | 3 แบน | 3 / 8 " | ฿117 | |
J | 48-20-3902 | 1 / 2 " | 7.5 " | 2 | 13 " | SDS สูงสุด | 45 / 64 " | ฿2,850 | |
H | 48-20-4054 | 1 / 2 " | 31 " | 2 | 36 " | Spline | 3 / 4 " | ฿5,680 | |
H | 48-20-4052 | 1 / 2 " | 17 " | 2 | 22 " | Spline | 3 / 4 " | ฿2,708 | |
H | 48-20-4051 | 1 / 2 " | 11 " | 2 | 16 " | Spline | 3 / 4 " | ฿2,171 | |
K | 48-20-3904 | 1 / 2 " | 15.5 " | 2 | 21 " | SDS สูงสุด | 45 / 64 " | ฿4,113 | |
D | 48-20-3993 | 2" | 18 " | 4 | 23 " | SDS สูงสุด | 45 / 64 " | ฿13,914 | |
A | 48-20-4345 | 3 / 4 " | 24 " | 4 | 29 " | Spline | 3 / 4 " | ฿6,026 | |
A | 48-20-4340 | 3 / 4 " | 17 " | 4 | 22 " | Spline | 3 / 4 " | ฿4,027 | |
J | 48-20-3930 | 3 / 4 " | 8" | 4 | 13 " | SDS สูงสุด | 45 / 64 " | ฿3,337 | |
C | 48-20-3936 | 3 / 4 " | 30 " | 4 | 36 " | SDS สูงสุด | 45 / 64 " | ฿8,761 | |
A | 48-20-4335 | 3 / 4 " | 11 " | 4 | 16 " | Spline | 3 / 4 " | ฿3,360 | |
B | 48-20-4076 | 3 / 4 " | 11 " | 2 | 16 " | Spline | 3 / 4 " | ฿2,765 | |
A | 48-20-4037 | 3 / 8 " | 5" | 2 | 10 " | Spline | 3 / 4 " | ฿1,782 | |
C | 48-20-3922 | 5 / 8 " | 30.5 " | 4 | 36 " | SDS สูงสุด | 45 / 64 " | ฿8,106 | |
A | 48-20-4305 | 5 / 8 " | 11 " | 4 | 16 " | Spline | 3 / 4 " | ฿3,367 | |
K | 48-20-3918 | 5 / 8 " | 15.5 " | 4 | 21 " | SDS สูงสุด | 45 / 64 " | ฿3,984 | |
L | 48-20-3916 | 5 / 8 " | 7.5 " | 4 | 13 " | SDS สูงสุด | 45 / 64 " | ฿3,166 | |
A | 48-20-4310 | 5 / 8 " | 17 " | 4 | 22 " | Spline | 3 / 4 " | ฿4,020 | |
H | 48-20-4063 | 5 / 8 " | 11 " | 2 | 16 " | Spline | 3 / 4 " | ฿2,345 | |
H | 48-20-4064 | 5 / 8 " | 17 " | 2 | 22 " | Spline | 3 / 4 " | ฿3,100 | |
A | 48-20-4320 | 5 / 8 " | 31 " | 4 | 36 " | Spline | 3 / 4 " | ฿8,671 | |
B | 48-20-4087 | 7 / 8 " | 11 " | 2 | 16 " | Spline | 3 / 4 " | ฿3,795 | |
J | 48-20-3944 | 7 / 8 " | 8" | 4 | 13 " | SDS สูงสุด | 45 / 64 " | ฿3,638 | |
B | 48-20-4088 | 7 / 8 " | 17 " | 2 | 22 " | Spline | 3 / 4 " | ฿3,697 | |
A | 48-20-4360 | 7 / 8 " | 11 " | 4 | 16 " | Spline | 3 / 4 " | ฿3,867 | |
A | 48-20-4365 | 7 / 8 " | 17 " | 4 | 22 " | Spline | 3 / 4 " | ฿4,441 | |
A | 48-20-4056 | 9 / 16 " | 5" | 2 | 10 " | Spline | 3 / 4 " | ฿2,238 | |
J | 48-20-3910 | 9 / 16 " | 7.5 " | 2 | 13 " | SDS สูงสุด | 45 / 64 " | ฿2,729 | |
H | 48-20-4057 | 9 / 16 " | 18 " | 2 | 23 " | Spline | 3 / 4 " | ฿3,235 | |
K | 48-20-3912 | 9 / 16 " | 15.5 " | 2 | 21 " | SDS สูงสุด | 45 / 64 " | ฿4,053 | |
H | 48-20-4068 | 11 / 16 " | 11 " | 2 | 16 " | Spline | 3 / 4 " | ฿2,777 | |
K | 48-20-3926 | 11 / 16 " | 15.5 " | 4 | 21 " | SDS สูงสุด | 45 / 64 " | ฿4,788 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์พายน้ำมัน
- คู่มือเจาะ
- วาล์วเข้าทำความเย็น
- จุลกายวิภาคศาสตร์เนื้อเยื่อ
- อุปกรณ์เสริม Circuit Tracer
- ปลั๊กและเต้ารับ
- การระบายอากาศ
- การเพาะปลูกพืชและการจัดสวน
- เครื่องมือทดสอบ HVAC
- ปั๊มใบพัดแบบยืดหยุ่น
- GREENLEE ชุดเครื่องมือช่างไฟฟ้า
- SHARPE VALVES บอลวาล์วเหล็กดัดแบบอินไลน์น้ำมัน, FNPT x FNPT
- NEWBORN กดดิสก์
- QORPAK หลอดเพาะเชื้อโพลีสไตรีนปราศจากเชื้อ
- SOLBERG ตัวกรองสุญญากาศขาเข้ารูปตัว T
- COOPER B-LINE แผงหน้าแปลน RHC
- EATON กล่องหุ้มลิมิตสวิตช์ซีรีส์ AT0
- LEWISBINS ผู้ถือบัตร
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืนบล็อคหมอน 4 โบลท์
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E35, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MDVS