Milwaukee 48-20-3964 | ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds Max 1-1/8 X 17 In | 45l357 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE 48-20-3964 ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds สูงสุด 1-1 / 8 x 17 นิ้ว | AD6LFK 45L357

MILWAUKEE 48-20-3964 ดอกสว่านกระแทก Sds Max 1-1/8 x 17 In

In Stock
รายการ: AD6LFK รุ่น: 48-20-3964ข้ามอ้างอิง: 45L357
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
฿5,699 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่านค้อน
บิต Dia1.125 "
ความยาวของการเจาะ12 "
จำนวนหัวตัด4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ17 "
รูปร่างก้านSDS สูงสุด
ขนาดก้าน45 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.95
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)52.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8207502030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบิต Diaความยาวของการเจาะจำนวนหัวตัด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁรูปร่างก้านขนาดก้านราคา
MILWAUKEE ดอกสว่านเจาะกระแทก 48-20-4037 Spline 3/8 x 10 In | AD6LDF 45L285 48-20-40373 / 8 "5"210 "Spline3 / 4 "฿1,782
MILWAUKEE ดอกสว่านเจาะกระแทก 48-20-4051 Spline 1/2 x 16 In | AD6LDG 45L287 48-20-40511 / 2 "11 "216 "Spline3 / 4 "฿2,171
MILWAUKEE 48-20-4052 ดอกสว่าน Spline 1/2 x 22 นิ้ว | AD6LDH 45L288 48-20-40521 / 2 "17 "222 "Spline3 / 4 "฿2,708
MILWAUKEE 48-20-4053 ดอกสว่าน Spline 1/2 x 27 นิ้ว | AD6LDJ 45L289 48-20-40531 / 2 "22 "227 "Spline3 / 4 "฿3,222
MILWAUKEE 48-20-4054 ​​Hammer Drill Bit Spline 1/2 x 36 In | AD6LDK 45L290 48-20-40541 / 2 "31 "236 "Spline3 / 4 "฿5,680
MILWAUKEE ดอกสว่านเจาะกระแทก 48-20-4056 Spline 9/16 x 10 In | AD6LDL 45L291 48-20-40569 / 16 "5"210 "Spline3 / 4 "฿2,238
MILWAUKEE ดอกสว่านเจาะกระแทก 48-20-4057 Spline 9/16 x 23 In | AD6LDM 45L292 48-20-40579 / 16 "18 "223 "Spline3 / 4 "฿3,235

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE 48-20-3964 ดอกสว่านกระแทก Sds Max 1-1/8 x 17 In
฿5,699 / หน่วย