3m 23 1 1/2"x30' | เทปต่อประกบ 1-1/2 X 30 ฟุต 30 มิล ดำ | 4yt70 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M 23 1 1 / 2X30 Splicing Tape 1-1 / 2 x 30 Feet 30 Mil Black | AE2NYG 4YT70

3M 23 1 1/2"X30' เทปพันสายไฟ 1-1/2 x 30 ฟุต 30 มิล ดำ

In Stock
รายการ: AE2NYG รุ่น : 23 1 1/2"X30'ข้ามอ้างอิง: 4YT70
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
฿3,644 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทปพันสายไฟ
ติดแน่นยางเรซิน
สีBlack
ความยาว30ft
วัสดุยางซับโพลีเอสเตอร์
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า69000
อุณหภูมิประสิทธิภาพสูงถึง 194 องศา F
รูปร่างม้วนต่อเนื่อง
ช่วงอุณหภูมิสูงถึง 194 องศา F
ความต้านแรงดึง8 ปอนด์ / นิ้ว
ความหนา30มิล
ความกว้าง1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS4008210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าBR

รายละเอียดสินค้า:

  • ความต้านทานรังสียูวี (ไม่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างราคา
3M 23 1" X 30 23 1 "X 30 '1"฿2,385
3M 23 3/4"X30 23 3/4 "X30 '3 / 4 "฿2,009
3M 23 2"X30 23 2 "X30 '2"฿5,357

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M 23 1 1/2"X30' เทปพันสายไฟ 1-1/2 x 30 ฟุต 30 มิล ดำ
฿3,644 / หน่วย