3m 23 3/4"x30' | เทปต่อประกบ 3/4 X 30 ฟุต 30 มิล ดำ | 4yt75 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M 23 3 / 4X30 Splicing Tape 3/4 x 30 Feet 30 Mil Black | AE2NYM 4YT75

3M 23 3/4"X30' เทปพันสายไฟ 3/4 x 30 ฟุต 30 มิล ดำ

In Stock
รายการ: AE2NYM รุ่น: 23 3/4"X30'ข้ามอ้างอิง: 4YT75
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
฿2,009 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทปพันสายไฟ
ติดแน่นยางเรซิน
สีBlack
ความยาว30ft
วัสดุยางซับโพลีเอสเตอร์
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า69000
อุณหภูมิประสิทธิภาพสูงถึง 194 องศา F
รูปร่างม้วนต่อเนื่อง
ช่วงอุณหภูมิสูงถึง 194 องศา F
ความต้านแรงดึง8 ปอนด์ / นิ้ว
ความหนา30มิล
ความกว้าง3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS4008210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าBR

รายละเอียดสินค้า:

  • ความต้านทานรังสียูวี (ไม่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างราคา
3M 23 1" X 30 23 1 "X 30 '1"฿2,385
3M 23 1 1/2"X30 23 1 1/2"X30'1.5 "฿3,644
3M 23 2"X30 23 2 "X30 '2"฿5,357

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M 23 3/4"X30' เทปพันสายไฟ 3/4 x 30 ฟุต 30 มิล ดำ
฿2,009 / หน่วย