เครื่องทำความเย็นแบบระเหยแบบพกพา DAYTON
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | Air Flow | แอมป์ | ความลึก | ประเภทไดรฟ์ | ความสูง | มอเตอร์ HP | ความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6RJZ4 | 22 " | 2800/2100 ลบ.ม. | 2.6 | 22 " | โดยตรง | 32 " | 1/8 | 1 | ฿22,563 | |
B | 6RJZ3 | 28.38 " | 3800/2376 ลบ.ม. | 6.5/3.6 | 28.375 " | เข็มขัด | 36.38 " | 1/3 | 2 | ฿32,037 |
เครื่องทำความเย็นแบบระเหยแบบพกพา
เครื่องทำความเย็นแบบระเหยแบบพกพาของ Dayton ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้อากาศเย็นในสภาพแวดล้อมที่แห้งและร้อน เครื่องทำความเย็นแบบระเหยเหล่านี้มีชุดล้อล้อหมุนได้ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ให้อัตราการไหลเวียนอากาศสูงสุด 3800 CFM ครอบคลุมพื้นที่สูงสุด 1400 ตารางฟุต สามารถกักเก็บน้ำได้มากถึง 10.4 แกลลอน และมีแผ่นหนา 2 นิ้วสำหรับแช่น้ำและระเหย จึงให้ความเย็น น้ำถูกสูบโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องทำความเย็นเหล่านี้ยังมีการตั้งค่าความเร็ว 2 ระดับเพื่อให้อัตราการไหลของอากาศที่ต้องการ เลือกระหว่างเครื่องทำความเย็นแบบระเหยแบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน Dayton และแบบขับเคลื่อนโดยตรงซึ่งมีให้บริการ Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เวิร์คสเตชั่มือถือ
- อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- ขั้วต่อขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า
- รีเลย์ตรวจสอบความปลอดภัย
- อาร์เบอร์ ชิมส์
- เทป
- เครื่องมือวัดและเค้าโครง
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- การทดสอบคอนกรีต
- เคาน์เตอร์และเครื่องวัดชั่วโมง
- BUSSMANN ฟิวส์ NOS ซีรี่ส์ Class H
- UNISTRUT คลิปท่อ
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองไฮดรอลิก แก้ว 40 ไมครอน
- DAYTON ตัวกรองอลูมิเนียม
- BOSTON GEAR กระบอกลูกสูบ ทรงกลม ดับเบิ้ลแอคชั่น
- BOLLE SAFETY แว่นตานิรภัย ไซเลี่ยม
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืน GTH
- HUB CITY อะแดปเตอร์ Spline PTO สำหรับงานหนัก
- BROWNING พูลเล่ย์ Gearbelt สต็อกพร้อมบูชแยกเรียวสำหรับสายพาน XH200