DAYTON 6RJZ3 เครื่องทำความเย็นแบบระเหยแบบพกพา 3800/2376cfm
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องระเหยแบบพกพา |
Air Flow | 3800/2376 ลบ.ม. |
แอมป์ | 6.5/3.6 |
สี | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ |
ความเย็น | 1000 ถึง 1400 ตารางฟุต |
ความลึก | 28.375 " |
ขับรถ | กับ |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
เสร็จสิ้น | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์ |
ความสูงของตะแกรง | 19-1 / 2 " |
ความกว้างของตะแกรง | 16-1 / 2 " |
ความสูง | 36.38 " |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
ภาพบรรยากาศ | ต้นไม้แอซป์ |
มอเตอร์ HP | 1/3 |
น้ำหนักในการทำงาน | 186 ปอนด์ |
ความหนาของแผ่น | 2" |
ความยาวสายไฟ | 10ft |
แรงดันปั๊ม | 115 |
ความเร็ว | 2 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
กำลังการผลิตน้ำ | 10.4 แกลลอน. |
ความกว้าง | 28.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 50.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 77.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 77.47 |
รหัส HS | 8479600000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | Air Flow | แอมป์ | ความลึก | ประเภทไดรฟ์ | ความสูง | มอเตอร์ HP | ความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6RJZ4 | 22 " | 2800/2100 ลบ.ม. | 2.6 | 22 " | โดยตรง | 32 " | 1/8 | 1 | ฿22,563 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.